LEESON 098381.00 C42D18FK6 มอเตอร์กระแสตรง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | DC มอเตอร์ |
แอมป์ | 13.5 |
หน้าที่ | ต่อ |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 74.1% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.00 |
กรอบ | 56C |
HP | 1/2 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | C-Face แข็ง |
บรรจุภัณฑ์ | PG659201.04A |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิด | 17.5 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | DF |
แรงดันไฟฟ้า | 36 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | การติด | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | บรรจุภัณฑ์ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098382.00 | F | 11 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659201.04A | รับ | ฿27,149 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659301.04A | รับ | ฿33,961 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659301.04A | รับ | ฿37,389 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659301.04A | รับ | ฿35,213 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659401.04Z | รับ | ฿50,517 | ||
108050.00 | F | 13.5 | 13.5A | ฐาน C แข็ง | 0.25 กิโลวัตต์ | 10.77 " | PG659301.04A | กลับได้ | ฿35,687 | ||
108051.00 | F | 20 | - | C-Face แข็ง | - | - | PG659201.04A | รับ | ฿34,885 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.