ผลิตภัณฑ์ลิฟท์ LPT-025-48 ซีรี่ส์, โต๊ะยกขากรรไกร
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | แม็กซ์ ความสูง | ขนาดแพลตฟอร์มสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | แผ่นเสียง -025-48 | 25 "x 64" | 55 " | 48 "x 96" | ฿290,018 | |
B | แผ่นเสียง -025-48-XXH | 32 "x 36" | 62 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
A | แผ่นเสียง LPT3W-025-48 | 34.75 "x 64" | 55 " | 60 "x 96" | ฿354,272 | |
A | แผ่นเสียง LPT4W-025-48 | 46.75 "x 64" | 55 " | 72 "x 96" | ฿379,363 |
LPT-025-48 ซีรี่ส์, โต๊ะยกขากรรไกร
ผลิตภัณฑ์ลิฟท์ โต๊ะยกแบบขากรรไกรซีรีส์ LPT-025-48 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกและลดภาระหนัก วัสดุ หรืออุปกรณ์ให้มีความสูงตามหลักสรีระศาสตร์ ช่วยให้การจัดการปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ใช้ในคลังสินค้า โรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในงานต่างๆ เช่น การขนถ่ายพาเลท การปฏิบัติงานในสายการประกอบ และงานบำรุงรักษา โต๊ะยกแบบขากรรไกรเหล่านี้ติดตั้งมอเตอร์แรงบิดซุปเปอร์ TENV ช่วยให้มั่นใจถึงความสามารถในการยกที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยสถานีควบคุมแรงดันคงที่ NEMA พร้อมปุ่มกดขึ้น-ลงที่มีแม่เหล็กสำรอง โดยมีสายตรงหรือขดยาว 10 ฟุตเพื่อการควบคุมที่สะดวกและแม่นยำ โต๊ะยกเหล่านี้มีกระบอกสูบพร้อมตัวหยุดภายใน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือระหว่างการทำงาน มีการติดตั้งแถบบำรุงรักษาเบาะนิรภัยในตัว ช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การคัดกรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ส้อมติดตั้งกลองอุปกรณ์จัดการ
- เพลาคีย์
- อุปกรณ์เสริมหม้อแปลง
- อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์
- เครื่องปรับอากาศ
- สกรู
- เครื่องซักผ้า
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- ที่เก็บเครื่องมือ
- ANDERSEN นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า
- APPROVED VENDOR ผ้าใบคลุมพาเลท
- VESTIL โต๊ะทำงานแบบเอียงได้แบบเคลื่อนที่
- DEWALT ม้วนชอล์ก
- TENNSCO ลูกปัด T-Post
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ PVC ปลายจุก FKM
- DAZOR ไฟฐานจุดหมุน LED EcoFlex II
- PENTEK ไส้กรอง
- BALDOR / DODGE VSC หมอนบล็อคทูโบลท์ ตลับลูกปืน
- GROVE GEAR GRL Series, BL Style, 826 Size, เฟืองตัวหนอน Ironman