ผลิตภัณฑ์ลิฟท์ Max-Lift and Tilt Tables
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความจุ | ยกความเร็ว | แม็กซ์ ความสูง | ขนาดแพลตฟอร์มสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPTTL-20-60-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 2000 | - | 53 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-30-60-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 3000 | - | 53.3 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-40-90-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 4000 | - | 53.3 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-30-90-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 3000 | - | 53.3 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-20-45-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 2000 | วินาที 12 | 53 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-40-45-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 4000 | วินาที 19 | 53 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-50-45-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 5000 | วินาที 25 | 53.3 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-20-90-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 2000 | - | 53 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-40-60-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 4000 | - | 53.3 " | 48 "x 60" | RFQ
|
A | LPTTL-20-90-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 2000 | - | 65 " | 48 "x 64" | RFQ
|
A | LPTTL-40-60-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 4000 | - | 65.3 " | 48 "x 64" | RFQ
|
A | LPTTL-20-45-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 2000 | วินาที 25 | 65 " | 48 "x 64" | RFQ
|
A | LPTTL-30-60-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 3000 | - | 65.3 " | 48 "x 64" | RFQ
|
A | LPTTL-20-60-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 2000 | - | 65 " | 48 "x 64" | RFQ
|
A | LPTTL-30-90-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 3000 | - | 65.3 " | 48 "x 64" | RFQ
|
A | LPTTL-50-45-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 5000 | วินาที 42 | 65.3 " | 48 "x 64" | RFQ
|
A | LPTTL-40-90-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 4000 | - | 65.3 " | 48 "x 64" | RFQ
|
A | LPTTL-40-45-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 4000 | วินาที 28 | 65 " | 48 "x 64" | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้ายกำกับ DOT
- สายแบตเตอรี่
- Suspenders
- แผ่นยึด A / C
- อุปกรณ์เก้าอี้งาน
- วงล้อท่อ
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เครื่องจักรกล
- Staples
- MSA บรรทัดตัวอย่าง
- JOHNSON ชั้น
- TURNSTILE โพสต์ส่วนหัว
- APPROVED VENDOR อ่อนนุชฟิตติ้ง
- USA SEALING ดิสก์เบรค โพลีคาร์บอเนต ใส 1 นิ้ว
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, ชุดประกอบการซ้อน
- COOPER B-LINE รางน้ำควิกแคป
- VERMONT GAGE Car XX NoGo Reversible Assemblies สีแดง
- DAZOR ไฟส่องเฉพาะจุดเรืองแสง 30W, 43 นิ้ว
- DAYTON เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ