LIFT PRODUCTS LPTTL-20-90-36 โต๊ะยกและเอียง ความจุ 2000 ปอนด์ สูงสุด 53 นิ้ว ความสูง 90 องศา เอียง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ขนาดฐาน | 24 "x 48" |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
แม็กซ์ ความสูง | 53 " |
ขนาดแพลตฟอร์มสูงสุด | 48 "x 60" |
นาที. ความสูง | 17 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
มุมเอียง | 90 องศา |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความจุ | ยกความเร็ว | แม็กซ์ ความสูง | ขนาดแพลตฟอร์มสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTTL-20-45-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 2000 | วินาที 12 | 53 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
LPTTL-20-45-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 2000 | วินาที 25 | 65 " | 48 "x 64" | - | RFQ
|
LPTTL-40-45-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 4000 | วินาที 19 | 53 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
LPTTL-40-45-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 4000 | วินาที 28 | 65 " | 48 "x 64" | - | RFQ
|
LPTTL-50-45-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 5000 | วินาที 25 | 53.3 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
LPTTL-50-45-48 | 25 "x 64" | ปอนด์ 5000 | วินาที 42 | 65.3 " | 48 "x 64" | - | RFQ
|
LPTTL-20-60-36 | 24 "x 48" | ปอนด์ 2000 | - | 53 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.