สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ LINEMASTER
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | อัตราส่วน IP | การกระทำ | สี | ความยาว | วัสดุ | คะแนน NEMA | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 592-EX | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 41 | ชั่วขณะ | ส้ม / ดำ | 10.25 " | อลูมิเนียม | 2, 7D, 9F | 125 / 250 VAC | ฿42,762 | |
B | 632-S | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 20 | ชั่วขณะ | Black | 4.5 " | เหล็กหล่อ | 1 | 125 / 250 VAC | ฿3,972 | |
A | 597-EX | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 41 | ชั่วขณะ | ส้ม / ดำ | 10.25 " | อลูมิเนียม | 2, 7D, 9F | 125 / 250 VAC | ฿43,973 | |
C | ทวิน 971-SMC48 | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | - | ชั่วขณะ | Black | 5.5 " | โลหะ | 1 | 125 / 250 VAC | ฿9,967 | |
B | 632-SC3 | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 20 | ชั่วขณะ | Black | 4.5 " | เหล็กหล่อ | 1 | 125 VAC | ฿6,581 | |
D | 632-อพ | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | - | การบำรุงรักษา | Black | 4.5 " | เหล็กหล่อ | 1 | 125 / 250 VAC | ฿5,395 | |
B | 636-S | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 20 | ชั่วขณะ | Black | 4.5 " | เหล็กหล่อ | 1 | 125 / 250 VAC | ฿7,597 | |
E | 642-S | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 20 | ชั่วขณะ | Black | 5.5 " | เหล็กหล่อ | 1 | 125 / 250 VAC | ฿8,123 | |
F | 88SN1-05 | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 68 | ชั่วขณะ | Black | 7" | อลูมิเนียม | 2,4,6,6P, 13 | 125 / 250 VAC | ฿8,017 | |
F | 88SN1B-05 | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 68 | ชั่วขณะ | Black | 7" | อลูมิเนียม | 2,4,6,6P, 13 | 125 / 250 VAC | ฿11,754 | |
G | 88SH1-05 | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ | 68 | ชั่วขณะ | ส้ม | 7" | อลูมิเนียม | 2,4,6,6P, 13 | 125 / 250 VAC | ฿13,134 | |
H | T-91-สวาโน38S | สวิตช์เท้าเบา | - | ชั่วขณะ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | เหล็ก | 1,4X, 6,6P | 125 / 250 VAC | ฿7,479 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบดสั่นสะเทือน
- สายบิต
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- ดอกสว่านเจาะไม้
- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- รถบรรทุกมือ
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- NORTON ABRASIVES แผ่นขัดมือเคลือบ
- GROTE โคมไฟสองด้าน
- NITE IZE คลิป S-Biner
- WESCO รถลากพาเลทสำหรับงานหนัก
- KIPP Cam Lever M10x1.5 สกรู
- LIFT-ALL Recovery Strap 8 นิ้วสีเหลือง
- ZEP น้ำยาทำความสะอาดพื้น ถัง 5 แกลลอน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1/2-20 Unf
- SPEARS VALVES ตารางที่ 40 คลาส 200 ซ่อมส่วนต่อท่อฟิตติ้ง, หัวจุก OD x หัวจุก ID
- PARKER วาล์วนิรภัย