Linemaster 632-da | สวิตช์เท้าเหยียบเอนกประสงค์ | 2w808 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LINEMASTER 632-DA สวิทช์เท้าเอนกประสงค์ที่มีการบำรุงรักษา | AC3TTF 2W808

LINEMASTER 632-DA สวิตช์เท้าสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปคงไว้ซึ่งการดำเนินการ

In Stock
รายการ: AC3TTF รุ่น: 632-DAข้ามอ้างอิง: 2W808
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
฿5,395 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เท้าเอนกประสงค์
การกระทำการบำรุงรักษา
สีBlack
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน20/10
ความลึก1.5 "
HP1.5
ความยาว4.5 "
วัสดุเหล็กหล่อ
คะแนน NEMA1
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPการกระทำสีความยาววัสดุคะแนน NEMAคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
LINEMASTER 592-EX สวิตช์เท้าวัตถุประสงค์ทั่วไป การดำเนินการชั่วขณะ | AA8VDQ 1AGP1 592-EXสวิตช์เท้าเอนกประสงค์41ชั่วขณะส้ม / ดำ10.25 "อลูมิเนียม2, 7D, 9F125 / 250 VAC฿45,586
LINEMASTER 597-EX สวิทช์เท้าเอนกประสงค์ Momentary Action | AA8VDR 1AGP2 597-EXสวิตช์เท้าเอนกประสงค์41ชั่วขณะส้ม / ดำ10.25 "อลูมิเนียม2, 7D, 9F125 / 250 VAC฿45,941
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ Momentary Action | AA8VDT 1AGP 4 ทวิน 971-SMC48สวิตช์เท้าเอนกประสงค์-ชั่วขณะBlack5.5 "โลหะ1125 / 250 VAC฿10,660
LINEMASTER 88SN1-05 สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ Momentary Action | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05สวิตช์เท้าเอนกประสงค์68ชั่วขณะBlack7"อลูมิเนียม2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC฿8,406
LINEMASTER 88SN1B-05 สวิตช์เท้าวัตถุประสงค์ทั่วไป การดำเนินการชั่วขณะ | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05สวิตช์เท้าเอนกประสงค์68ชั่วขณะBlack7"อลูมิเนียม2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC฿11,754
LINEMASTER 88SH1-05 สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ Momentary Action | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05สวิตช์เท้าเอนกประสงค์68ชั่วขณะส้ม7"อลูมิเนียม2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC฿14,457
LINEMASTER 632-SC3 สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ Momentary Action | AC3TPC 2W463 632-SC3สวิตช์เท้าเอนกประสงค์20ชั่วขณะBlack4.5 "เหล็กหล่อ1125 VAC฿6,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LINEMASTER 632-DA สวิตช์เท้าสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปคงไว้ซึ่งการดำเนินการ
฿5,395 / หน่วย