LIQUATITE CBLA Type, ท่อเหล็กอ่อน
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBLA-11x100 บลู | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft | 0.82 " | ฿11,404 | |
A | CBLA-11x500 บลู | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft | 0.82 " | ฿57,736 | |
A | CBLA-11x25 บลู | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft | 0.82 " | ฿3,479 | |
A | CBLA-11x50 บลู | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft | 0.82 " | ฿8,235 | |
A | CBLA-12x50 บลู | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft | 1.03 " | ฿10,159 | |
A | CBLA-12x25 บลู | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft | 1.03 " | ฿5,961 | |
A | CBLA-12x100 บลู | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft | 1.03 " | ฿18,387 | |
A | CBLA-12x500 บลู | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 500ft | 1.03 " | ฿77,327 | |
A | CBLA-15x50 บลู | 4.5 " | 1-1 / 2 " | 1.575 " | 50ft | 1.865 " | ฿19,670 | |
A | CBLA-13x400 บลู | 5" | 1" | 1.041 " | 400ft | 1.29 " | ฿130,847 | |
A | CBLA-13x25 บลู | 5.5 " | 1" | 1.041 " | 25ft | 1.29 " | ฿8,108 | |
A | CBLA-13x100 บลู | 5.5 " | 1" | 1.041 " | 100ft | 1.29 " | ฿28,694 | |
A | CBLA-13x50 บลู | 5.5 " | 1" | 1.041 " | 50ft | 1.29 " | ฿14,367 | |
A | CBLA-16x50 บลู | 6" | 2" | 2.02 " | 50ft | 2.34 " | ฿25,245 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การกำหนดเส้นทาง End Mills
- PTAC และ PTHP อุปกรณ์เสริม
- ตู้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- แหนบและคีมในห้องปฏิบัติการ
- ขอบทางลาด
- พัดลมดูดอากาศ
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ความปลอดภัยในการจราจร
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- NORTON ABRASIVES แผ่นขัดอาร์เบอร์ระดับกลาง
- WESCO แท่นวางถังเหล็ก
- GPIMETERS พิมพ์ T Cables
- SPEARS VALVES พีวีซีหัวต่ำ PIP ประดิษฐ์ฟิตติ้ง Saddle X Riser / Vent ส่วนประกอบ Vent กล
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรมพีวีซี, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, เมตริก
- EATON PowerXL DG1 Series บอร์ดตัวเก็บประจุบัส
- ALL GEAR เปลี่ยนเส้นทางสลิง
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านปลายแหลม/เจาะปูน
- APPLETON ELECTRIC ซ่อนไฟตำแหน่งที่เปียกชื้น