LIQUATITE CBLA-11x100 BLU ท่อร้อยสายไฟชนิดแน่น 1/2 นิ้ว 100 ฟุต น้ำเงิน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 3" |
สี | สีน้ำเงิน |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
วัสดุหลัก | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
ภายใน Dia | 0.622 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 0.82 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 140 องศา |
ชนิดภาพเขียน | ของเหลวแน่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLA-11x25 บลู | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft | 0.82 " | ฿3,479 | |
CBLA-11x50 บลู | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft | 0.82 " | ฿8,235 | |
CBLA-11x500 บลู | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft | 0.82 " | ฿57,736 | |
CBLA-12x25 บลู | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft | 1.03 " | ฿5,961 | |
CBLA-12x50 บลู | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft | 1.03 " | ฿10,159 | |
CBLA-12x100 บลู | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft | 1.03 " | ฿18,387 | |
CBLA-12x500 บลู | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 500ft | 1.03 " | ฿77,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.