DAKE CORPORATION 944275-2 เครื่องพิมพ์สำหรับห้องปฏิบัติการ, ความจุ 75 ตัน, 2 แท่นวาง, ขนาด 19 นิ้ว x 19 นิ้ว, 110V
รายการ: CJ6UED
รุ่น: 944275-2อ้างไขว้: 44-275
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
แอมป์ | 26A |
ความยาวฐาน | 26 " |
ความกว้างฐาน | 21 " |
ความจุ | 75 ตัน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 600 องศา ฉ |
จำนวนที่เปิด | 1 |
ความสูงโดยรวม | 51 " |
ระยะ | 3 |
ขนาดแท่นวาง (นิ้ว) | 19 19 X |
ระยะชัก | 6" |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
วัตต์ | 10800W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | วัตต์ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดแท่นวาง (นิ้ว) | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944225-1 | ตัน 25 | 2900W | 25A | 110V | 9 9 X | - | - | RFQ
|
944225-2 | ตัน 25 | 2900W | 25A | 220V | 9 9 X | - | - | RFQ
|
944226-1 | ตัน 25 | 3600W | 30A | 110V | 9 12 X | - | - | RFQ
|
944226-2 | ตัน 25 | 3600W | 30A | 220V | 9 12 X | - | - | RFQ
|
944250-2 | 50 ตัน | 4800W | 20A | 220V | 12 1/2x12 1/2 | - | - | RFQ
|
944250-4 | 50 ตัน | 4800W | 20A | 440V | 12 1/2x12 1/2 | - | - | RFQ
|
944251-2 | 50 ตัน | 7200W | 30A | 220V | 12 1/2x19 | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.