LITTLE GIANT PUMPS ระบบน้ำหล่อเย็นน้ำท่วม อัตรากำลัง 120 องศา F 115 V
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7P079 | 15.5 " | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 8" | 1/150 | 11 " | ถังโพลีเอทิลีน | ฿21,679 | |
A | 7P081 | 15.5 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 8" | 1/15 | 11 " | ถังโพลีเอทิลีน | ฿26,479 | |
B | 7P078 | 15.5 " | 1.1 | - | 2 | 8" | 1/150 | 11 " | ถังโพลีเอทิลีน | ฿21,419 | |
A | 7P080 | 15.5 " | 1.7 | - | 4.5 | 8" | 1/40 | 11 " | ถังโพลีเอทิลีน | ฿21,842 | |
B | 7P083 | 25 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 11.375 " | 1/15 | 10 " | ถังเหล็ก | ฿53,460 |
ระบบน้ำหล่อเย็นน้ำท่วม 120 องศา F พิกัดกำลัง 115 V
ระบบถังหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นสำหรับเครื่องจักร Little Giant Pumps ให้การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นไปยังชิ้นงานอย่างต่อเนื่องในการใช้งาน เช่น สว่านแท่น เลื่อยสายพาน เครื่องกัด เครื่องเจียร เครื่องมือ เครื่องกลึงขนาดเล็ก และเครื่องต๊าปเกลียว สารหล่อเย็นเหล่านี้มีตะแกรงกรองและตัวสะสมชิปสำหรับการกรองเศษอย่างรวดเร็วเมื่อยูนิตทำงานผ่านระบบ พวกเขาหล่อลื่นและกระจายความร้อนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และชิ้นงาน หน่วยเหล่านี้ประกอบด้วยมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมพร้อมระบบป้องกันความร้อนเกินพิกัด ถังขนาด 5/10 แกลลอน หัวฉีดพลาสติก วาล์วควบคุม ท่อ และสายไฟ 3 สายพร้อมปลั๊กหล่อขึ้นรูป เลือกจากระบบน้ำหล่อเย็นแบบท่วมที่หลากหลาย มีให้เลือกในพิกัดมอเตอร์ 1/6, 1/15, 1/40 และ 1/150 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Applicators ฉลาก
- โต๊ะเลื่อย
- ช่างเชื่อม
- แขนแตะอากาศ
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- แม็กเหล็ก
- คูลเลอร์น้ำมัน
- DAYTON กล้อง
- FENNER DRIVES สายพาน V-belt Idler Pulley
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดัน
- THOMAS & BETTS LTZES03B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- WATTS ชุดที่นั่งเบรกเกอร์สุญญากาศแรงดัน
- WATTS ตรวจสอบชุดอะไหล่ยาง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเทเปอร์บุช เบอร์โซ่ 80
- APPROVED VENDOR ขวดแก้วพร้อมฝาปิด
- SMC VALVES หน่วยงานกำกับดูแลการบรรเทาทุกข์
- VESTIL พลังและการควบคุม