LITTLE GIANT PUMPS 7P081 ปั๊มน้ำหล่อเย็น / ถัง 5 แกลลอน, 1/15 HP, 1/2 "
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบถังหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักร |
แอมป์ | 3.2 |
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 8.3 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 3.5 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 7.25 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 5.6 |
ความสูง | 8" |
HP | 1/15 |
Inlet / Outlet | 1/2 นิ้ว |
ความยาว | 11 " |
สูงสุด ความหนืดที่แนะนำ | 300 SSU |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 120 องศา F |
ปั๊ม | หอยโข่งใต้น้ำ |
ปิด | 17.3 ฟุต |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
ชนิดภาพเขียน | ถังโพลีเอทิลีน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 15.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.63 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P078 | 15.5 " | 1.1 | - | 2 | 8" | 1/150 | 11 " | ถังโพลีเอทิลีน | ฿21,202 | |
7P079 | 15.5 " | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 8" | 1/150 | 11 " | ถังโพลีเอทิลีน | ฿21,889 | |
7P080 | 15.5 " | 1.7 | - | 4.5 | 8" | 1/40 | 11 " | ถังโพลีเอทิลีน | ฿21,967 | |
7P083 | 25 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 11.375 " | 1/15 | 10 " | ถังเหล็ก | ฿56,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.