AMADA MARVEL Band Saws
สไตล์ | รุ่น | ช่วง SFPM | แอมป์ | แอมป์เอซี | ความยาวใบมีด | กำลังการตัด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA13/3MPC/230 | เพื่อ 60 330 | 19.6A | 19.6A | 13 ฟุต 6 " | 13 " | 79 " | 53 " | 86 " | ฿2,759,456 | |
B | PA260/กนง./230 | เพื่อ 65 330 | 19.5A | 19.5A | 12 ฟุต 11 " | 10 1 / 4 " | 81 5 / 16 " | 70 " | 86 57 / 64 " | ฿2,514,619 | |
C | PA360/กนง./230 | เพื่อ 70 330 | 21.5A | 21.5A | 14 ฟุต 6 " | 14 " | 83 9 / 32 " | 55 7 / 16 " | 90 " | ฿3,121,200 | |
D | PA10/3MPC/230 | เพื่อ 70 330 | 19.6A | 19.6A | 11 ฟุต 6 " | 10 " | 85 1 / 64 " | 49 13 / 64 " | 86 9 / 64 " | ฿2,546,029 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบการกู้คืนสารทำความเย็น
- กระดาษกรองและปลอกสกัด
- 5 X 20 มม. แก้วและฟิวส์เซรามิก
- แว่นตานิรภัยโพลาไรซ์
- ผลิตภัณฑ์คลีนรูม
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- สว่านไฟฟ้า
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- เล็บ
- GREENLEE รถเข็นลวด
- BRADY เครื่องหมายท่ออากาศแรงดันปานกลาง
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS ความยาวปกติ 6 ฟัน
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสายเคเบิลชนิดอาน
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อน S Series
- SUPER-STRUT U502 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, BSP เกลียว, FKM, Metric
- KERN AND SOHN เคสป้องกันไม้ซีรีส์ 362
- KERN AND SOHN กล้องจุลทรรศน์วิดีโอ OIV-2 ซีรี่ส์
- MORSE DRUM จุดสิ้นสุด