AMADA MARVEL PA360/MPC/230 เลื่อยสายพาน 14 ฟุต ใบยาว 6 นิ้ว 21.5A
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพาน |
แอมป์ | 21.5A |
แอมป์เอซี | 21.5A |
ความยาวใบมีด | 14 ฟุต 6 " |
ความหนาของใบมีด | 0.042 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 14 " |
กำลังการตัด | 14 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 13 " |
Dimension | 14 "x 6" |
HP | 5 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 174 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1.25 " |
นาที. ความยาวใบมีด | 174 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1.25 " |
การดำเนินการ | อัตโนมัติ |
ความลึกโดยรวม | 83 9 / 32 " |
ความสูงโดยรวม | 55 7 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 90 " |
ระยะ | 3 |
แหล่งพลังงาน | แบบมีสาย |
ช่วง SFPM | เพื่อ 70 330 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2475 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง SFPM | แอมป์ | แอมป์เอซี | ความยาวใบมีด | กำลังการตัด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10/3MPC/230 | เพื่อ 70 330 | 19.6A | 19.6A | 11 ฟุต 6 " | 10 " | 85 1 / 64 " | 49 13 / 64 " | 86 9 / 64 " | ฿2,546,029 | ||
PA13/3MPC/230 | เพื่อ 60 330 | 19.6A | 19.6A | 13 ฟุต 6 " | 13 " | 79 " | 53 " | 86 " | ฿2,759,456 | ||
PA260/กนง./230 | เพื่อ 65 330 | 19.5A | 19.5A | 12 ฟุต 11 " | 10 1 / 4 " | 81 5 / 16 " | 70 " | 86 57 / 64 " | ฿2,514,619 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.