LOC-LINE หัวฉีดน้ำแรงดันสูง
สไตล์ | รุ่น | รู Dia | ไปถึง | ขนาดเกลียว | ชนิดภาพเขียน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72010 | - | 0" | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 2 | ฿3,014 | |
B | 79060-บีแอลเค | 0.062 " | 0" | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿11,108 | |
C | 79082 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿13,563 | |
D | 79011 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿10,916 | |
E | 79011-G | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿11,290 | |
F | 79012-G | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿13,563 | |
G | 79013-บีแอลเค | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,355 | |
H | 79013-G | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,704 | |
I | 79063-G | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,263 | |
J | 79083-บีแอลเค | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,160 | |
K | 79081-บีแอลเค | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,620 | |
L | 72081 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 2 | ฿3,281 | |
M | 79062-บีแอลเค | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿11,667 | |
N | 79060-G | 0.062 " | 0" | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,620 | |
O | 79062 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿13,375 | |
P | 79061-G | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,620 | |
Q | 79061-บีแอลเค | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,620 | |
R | 79080-บีแอลเค | 0.062 " | 0" | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿11,140 | |
S | 79080-G | 0.062 " | 0" | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿11,092 | |
T | 79013 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿13,724 | |
U | 79010 | 0.062 " | 0" | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,620 | |
V | 79042-บีแอลเค | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿13,375 | |
W | 79063-บีแอลเค | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,767 | |
X | 79081-G | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿11,803 | |
Y | 72083 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 2 | ฿3,566 | |
Z | 79010-บีแอลเค | 0.062 " | 0" | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,620 | |
A1 | 79010-G | 0.062 " | 0" | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿11,151 | |
B1 | 79011-บีแอลเค | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿10,871 | |
C1 | 79012 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿11,610 | |
D1 | 79083-G | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,260 | |
E1 | 79083 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿14,130 | |
F1 | 79082-G | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿11,506 | |
G1 | 79081 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,620 | |
H1 | 72061 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 2 | ฿3,125 | |
I1 | 79040-บีแอลเค | 0.062 " | 0" | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿11,108 | |
J1 | 79040-G | 0.062 " | 0" | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,620 | |
K1 | 79041 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,620 | |
L1 | 72063 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 2 | ฿3,897 | |
M1 | 79043-G | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,509 | |
N1 | 79043-บีแอลเค | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿13,406 | |
O1 | 79043 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿14,130 | |
P1 | 79042-G | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿13,375 | |
Q1 | 72062 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 2 | ฿3,607 | |
R1 | 72080 | 0.062 " | 0" | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 2 | ฿2,990 | |
S1 | 72060 | 0.062 " | 0" | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 2 | ฿2,975 | |
T1 | 79041-บีแอลเค | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿11,373 | |
U1 | 72082 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 2 | ฿3,607 | |
V1 | 79082-บีแอลเค | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿13,375 | |
W1 | 79012-บีแอลเค | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,555 | |
X1 | 79080 | 0.062 " | 0" | 1 / 4 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,620 | |
Y1 | 79063 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿11,966 | |
Z1 | 79062-G | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿11,588 | |
D | 79061 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿10,901 | |
A2 | 72040 | 0.062 " | 0" | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 2 | ฿2,976 | |
B2 | 72041 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 2 | ฿3,280 | |
C2 | 72042 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 2 | ฿3,644 | |
D2 | 72043 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 2 | ฿3,726 | |
E2 | 72013 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 2 | ฿3,481 | |
F2 | 79040 | 0.062 " | 0" | 1 / 8 " | สไตล์ XR | 10 | ฿12,620 | |
G2 | 72012 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | สไตล์ CT | 2 | ฿3,237 | |
H2 | 79060 | 0.062 " | 0" | 1 / 4 " | สไตล์ CT | 10 | ฿12,620 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องนิรภัย Type II
- เครื่องทำความร้อนในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์เสริมช่างไม้
- อุปกรณ์จัดเก็บอาหาร
- โอริงบิด
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- กลองและถังปั๊ม
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- TOUGH GUY ถุงกรอง
- WESTWARD ประแจท่อตรง
- ARC ABRASIVES เกรดปานกลางสายพานขัด
- UNITED ABRASIVES-SAIT ล้อขัดคอมโบ
- EATON HNWF ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม N
- VIKAN แปรงขวด
- SYMMONS ที่นั่งวาล์ว
- HUMBOLDT ฝาหลอด Shelby
- VESTIL เครื่องดึงพาเลทซีรีส์ PAL