LOUISVILLE FS1500 Series บันไดไฟเบอร์กลาส
สไตล์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS1504 | 28.875 " | 19.625 " | 4ft | 3 | ฿6,815 | |
B | FS1506 | 40.875 " | 22.625 " | 6ft | 5 | ฿9,270 | RFQ
|
C | FS1508 | 52.75 " | 25.625 " | 8ft | 7 | ฿12,727 | RFQ
|
D | FS1510 | 64.625 " | 28.625 " | 10ft | 9 | ฿18,346 | RFQ
|
E | FS1512 | 76.125 " | 31.625 " | 12ft | 11 | ฿21,489 |
บันไดขั้นบันไดไฟเบอร์กลาส FS1500 Series
บันไดขั้นบันไดไฟเบอร์กลาสซีรีส์ FS1500 ของ Louisville เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงานในการเข้าถึงพื้นที่สูง ทำงานต่างๆ เช่น ทาสี ซ่อมแซมและติดตั้ง และเข้าถึงชั้นวางหรืออุปกรณ์ ใช้ในการก่อสร้าง การบำรุงรักษา และการตั้งค่าทางอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มยกระดับที่ปลอดภัยและแข็งแรง บันไดเหล่านี้มีระบบดูดซับแรงกระแทก Shox เพื่อดูดซับและกระจายพลังงานกระแทกเมื่อขึ้นหรือเหยียบบันได มีช่องเครื่องมือและแม่เหล็กหลายช่อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและเข้าถึงเครื่องมือขณะทำงานได้ บันไดเหล่านี้มีการออกแบบขั้นบันไดแบบหมุดย้ำคู่ที่เสริมขั้นบันได ช่วยเพิ่มความทนทานและความสามารถในการรับน้ำหนัก มีโครงสร้างไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบาเพื่อให้มีลักษณะไม่นำไฟฟ้า บันไดเหล่านี้มีความสูง 4, 6, 8, 10 และ 12 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คอร์ริ่งบิต
- สถานีท่อ
- ท่อ ABS
- อุปกรณ์เสริมอินเตอร์คอมแบบมีสาย
- ชุดแหนบ
- เครื่องมือประปา
- อุปกรณ์ล็อค
- การกรอง
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- SK PROFESSIONAL TOOLS ประแจรวม
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงพร้อมการ์ดไอดี, ใบมีด 12 นิ้ว
- TENNSCO Q-Line ชั้นวางของอุตสาหกรรม
- KILLARK Mogul Conduit Bodies, MO Series, เหล็ก / อะลูมิเนียม
- SPEARS VALVES CPVC ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์ว สไตล์ปกติ เกลียว BSP EPDM
- MORSE DRUM ชั้นวางกลอง Morstak Series
- WRIGHT TOOL ประแจแหวนวงล้อเมตริก 12 จุดกลับด้านได้
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ดรัมบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-H25
- ADB HOIST RINGS MFG. เครื่องซักผ้าด้านล่าง