ข้อต่อแบบสกรูชุดคานเดี่ยว LOVEJOY ES Series
สไตล์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | เบื่ออา | เบื่อ B | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ขนาดข้อต่อ | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456626 | 0.748 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 19mm | M4 | ES075 | 5mm | 0.236 " | ฿3,278 | RFQ
|
A | 68514456648 | 1.102 " | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 28mm | M6 | ES112 | 7mm | 0.472 " | ฿4,648 | RFQ
|
ES Series Single Beam Set สกรูสไตล์ Coupling
Lovejoy ES Series ข้อต่อแบบสกรูชุดคานเดี่ยวช่วยปกป้องแบริ่งรองรับเพลาจากแรงขับและโหลดในแนวรัศมีที่สร้างความเสียหายเนื่องจากการเยื้องศูนย์และการเคลื่อนที่ในแนวแกน คัปปลิ้งควบคุมการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีการออกแบบแบบ Zero-backlash เพื่อแก้ไขการเยื้องศูนย์เชิงมุมได้ถึง 7 องศา และเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อความร้อนและความเสถียรทางเคมี ช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งแบบชิ้นเดียวในขณะที่ให้แรงบิดเล็กน้อยถึง 17 in-lbs เลือกจากข้อต่อสไตล์แคลมป์คานเดี่ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19, 23, 32 และ 38 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิและเครื่องวัดจุดน้ำค้าง
- เพลาคีย์
- ตลับกรองควัน
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- ตู้
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- PARKER ถั่วลิสง
- ALTRONIX วิดีโอ Baluns / Combiners
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-1/4 นิ้ว
- GREENLEE ช่างเหล็ก 8 สปีด
- ANVIL ไม้แขวนท่อ เชื่อมดำ มีปลาย
- WEATHERHEAD สหภาพแรงงาน
- JET TOOLS เครื่องบด/สว่าน
- STENS ชุดกรองอากาศ
- STARRETT เครื่องวัดความหนา
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, หมอนบล็อคฐานต๊าป, ตลับลูกปืน