LOVEJOY 68514456626 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 1/4 x 1/4 นิ้วเจาะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
มุมไม่ตรงแนว | 5 องศา |
แนวแกน | +/- 0.010 " |
เบื่ออา | 1/4 "X 1/4" |
เบื่อ B | 1/4 "X 1/4" |
เจาะ Dia | 1/4 x 1/4 นิ้ว |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดข้อต่อ | ES075 |
ประเภทคลัป | ลำแสงเดี่ยว |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
Hub Dia | 0.748 " |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 5mm |
วัสดุ | โนไดซ์อลูมิเนียม |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 5 องศา |
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | +/-. 010 |
สูงสุด เบื่อ | 0.236 " |
สูงสุด เบื่อ | 6.00 มม |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 200 องศา ฉ |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.005 |
แม็กซ์ RPM | 10,000 |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000 |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | 200 |
นาที. เบื่อ | 0.157 " |
แรงบิดที่กำหนด | 5 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 0.748 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19mm |
การวางแนวแบบขนาน | 0.005 " |
ขนาดสกรู | M4 |
ประเภทสกรู | ชุดสกรู |
ที่ตั้งสกรู | 0.1 |
ขนาด | ES075 |
สไตล์ | สกรูเดี่ยวชุดคาน |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิด | 5 นิ้ว. |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | เบื่ออา | เบื่อ B | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ขนาดข้อต่อ | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456648 | 1.102 " | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 28mm | M6 | ES112 | 7mm | 0.472 " | ฿4,648 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.