ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิด HD ของ LOVEJOY พร้อมรูกุญแจ รูนิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | เบื่ออา | เบื่อ B | สูงสุด เบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กำหนดขนาดสกรู | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514445140 | ° 25 | 5/8 "X 5/8" | 5/8 "X 5/8" | 0.75 " | 1.25 " | 3.75 " | 1 / 4-20 | เอชดี8บี | ฿6,768 | RFQ
|
B | 68514476381 | 25 ° F | 5/8-11 x 3/4" | 5/8-11 x 3/4" | 0.750 " | 1.250 " | 3.75 " | 1 / 4 "-20 | เอชดี8บี | ฿11,216 | |
B | 68514448630 | 25 ° F | - | - | 1.810 " | 3.000 " | 9.060 " | ไม่มีเซ็ตสกรู | เอชดี14บี | ฿40,853 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์สามเฟสเมตริก
- เครื่องมือจัดตำแหน่งหน้าแปลน
- ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายแหลม
- ช่องระบายอากาศของเครื่องทำน้ำอุ่น
- เลื่อยแผง
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- สกรู
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องมือกลึง
- WESCO รถบรรทุกมือ 2-in-1 แบบประหยัดและปรับเปลี่ยนได้
- BALDOR MOTOR มอเตอร์กระแสตรง RPM III
- HARRINGTON NERP Series รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 20 ฟุต
- KANT-TWIST แคลมป์คันโยกพร้อมด้ามจับวีเวอร์ สีส้ม
- DIXON ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series สลัก Paddle Switches
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP8B ซีรี่ส์
- WATTS Backflow Preventer ชุดอุปกรณ์เสริมหน้าแปลน
- INSIZE ชุดเครื่องมือวัด
- DEWALT บันไดไฟเบอร์กลาส 250 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก ANSI Type I