WESCO รถบรรทุกมือ 2-in-1 แบบประหยัดและเปิดประทุนได้
สไตล์ | รุ่น | ประเภทเบรกเกอร์ | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210325 | 500 | รถบรรทุกมือ 2 ตำแหน่ง | 48 " | 16 " | 20 " | 36 " | นิวเมติก | ฿11,585 | |
A | 210321 | 500 | รถบรรทุกมือ 2 ตำแหน่ง | 48 " | 15 " | 20 " | 36 " | กึ่งนิวเมติก | ฿10,142 | |
A | 210326 | 500 | รถบรรทุกมือ 2 ตำแหน่ง | 48 " | 16 " | 20 " | 36 " | กึ่งนิวเมติก | ฿12,122 | |
A | 210324 | 500 | รถบรรทุกมือ 2 ตำแหน่ง | 48 " | 16 " | 20 " | 36 " | กึ่งนิวเมติก | ฿11,988 | |
B | 210219 | 600 | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | 51.5 " | 19.5 " | 22 " | 49.5 " | นิวเมติก | ฿18,720 |
รถบรรทุกมือ 2-in-1 แบบประหยัดและปรับเปลี่ยนได้
รถบรรทุกมือ 2-in-1 รุ่นประหยัดและเปิดประทุนของเวสโก้กรีนไลน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากถึง 600 ปอนด์รถบรรทุกเหล่านี้ช่วยให้สามารถแปลง 2 และ 4 ล้อได้ง่ายในตำแหน่งแนวตั้งและแนวนอนและมีโครงสร้างแบบท่อเชื่อมสองชั้นเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง . มีสายรัดตามยาวและไม้ค้ำยันแบบไขว้ที่ช่วยป้องกันการตกหล่นของหีบห่อและล้อเลื่อนยางแข็งขนาด 5 นิ้วสองอันเพื่อความคล่องตัวที่ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบดมุม
- เครื่องตัดรู
- เสื้อนิรภัยสาธารณะ
- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
- ซ่อมรอยรั่วชั่วคราว
- ป้องกันการได้ยิน
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- การตรวจจับก๊าซ
- อุปกรณ์รัดและรัด
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- VNE STAINLESS ปลอกโลหะยาว
- NORTON ABRASIVES ไฟล์ Sharpening ที่แม่นยำ
- BLICKLE ลูกล้อ
- WESTWARD แคลมป์ 90 องศา
- SPEEDGLAS Starter Kit 7 Plates / sweatband
- TACO ระบบโซนวาล์ว 3 ทาง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์เมตริกชนิด Triplex Bore B, หมายเลขโซ่ 06B-3
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟตำแหน่งเปียกหลอดไส้
- ENERPAC ล็อคแรงบิดซีรีส์ STTL
- WEG Tefc Foot Mount มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟส