WESCO 210325 2-in-1 รถยกแบบประหยัด Greenline แบบนิวเมติก ความจุ 600 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือ 2 ตำแหน่ง |
ประเภทเบรกเกอร์ | 500 |
สี | สีเขียว |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 7" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ขนาดแพลตฟอร์ม | 36 " |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รุ่น | ประเภทเบรกเกอร์ | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210219 | 600 | รถบรรทุกมือเปิดประทุน | 51.5 " | 19.5 " | 22 " | 49.5 " | นิวเมติก | ฿18,720 | |
210321 | 500 | รถบรรทุกมือ 2 ตำแหน่ง | 48 " | 15 " | 20 " | 36 " | กึ่งนิวเมติก | ฿10,142 | |
210324 | 500 | รถบรรทุกมือ 2 ตำแหน่ง | 48 " | 16 " | 20 " | 36 " | กึ่งนิวเมติก | ฿11,988 | |
210326 | 500 | รถบรรทุกมือ 2 ตำแหน่ง | 48 " | 16 " | 20 " | 36 " | กึ่งนิวเมติก | ฿12,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.