ข้อต่อแข็งแบบไม่ใช้กุญแจ LOVEJOY
เลิฟ ข้อต่อแบบแข็งหรืออุปกรณ์ล็อคเพลาได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่เพลาเชื่อมต่อกับฮับ ข้อต่อแบบแข็งเหล่านี้เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อส่งกำลัง เช่นเดียวกับป้องกันการสั่นสะเทือน การกระแทก ฟันเฟือง การไม่ตรงแนวและการโอเวอร์โหลด
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | 69790497931 | ฿9,461 | RFQ
|
A | 69790497938 | ฿14,022 | RFQ
|
B | 69790498165 | ฿14,922 | RFQ
|
ข้อต่อแข็งแบบไม่ใช้กุญแจ
คัปปลิ้งแบบแข็งของ Lovejoy เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อฮับกับเพลาสองเพลา เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างกันและทำงานเป็นเพลาเดียว พวกเขาทำได้โดยใช้พอดีการรบกวนทางกลแบบไม่ใช้กุญแจซึ่งช่วยให้ทนต่อแรงขับตามแนวแกนและแรงบิดในการส่ง คัปปลิ้งแบบแข็งของ Lovejoy แบบไม่ใช้กุญแจเหล่านี้โอบรอบเพลาแบบอ่อน/แข็งโดยไม่ต้องมีการบิดงอและมีสกรูที่ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน ข้อต่อเหล่านี้มีความสามารถในการปรับเวลาเชิงมุมและตำแหน่งตามแนวแกน ซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของอุปกรณ์ในช่วงแรก ข้อต่อเหล่านี้ให้ความแข็งแกร่งในการเคลื่อนที่ต่อเนื่องและการใช้งานที่มีแรงบิดปานกลางถึงสูง เช่น หุ่นยนต์ เซอร์โวมอเตอร์ & เครื่องมือกล และช่วยให้ฟันเฟืองระหว่างเพลาที่มีขนาดเท่ากันน้อยที่สุด ข้อต่อแบบแข็งของ Lovejoy ใช้สำหรับปั๊มแนวตั้งในอุตสาหกรรมกระดาษ เหล็ก อาหารและเครื่องดื่ม การขนส่ง น้ำเสีย ไม้แปรรูป เหมืองแร่ และการก่อสร้าง Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้ของคัปปลิ้งแข็ง Lovejoy ยังมีตัวเว้นระยะคัปปลิ้ง คัปปลิ้งเกียร์แบบปลอก ปะเก็น ถังไฮดรอลิก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ใช้
Lovejoy ข้อต่อแข็ง มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์สำหรับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องและการใช้งานแรงบิดปานกลางถึงสูงในอุตสาหกรรมกระดาษ เหล็ก อาหารและเครื่องดื่ม การขนส่ง น้ำเสีย ไม้แปรรูป เหมืองแร่ และการก่อสร้าง
กลไกการทำงาน
คัปปลิ้งแบบแข็งของ Lovejoy ใช้การรบกวนเชิงกลแบบไม่ใช้กุญแจสำหรับการส่งแรงบิดและความทนทานต่อแรงขับตามแนวแกน ความพอดีเชิงกลนี้ใช้ความตึงของสกรูในอุปกรณ์ล็อคเพลาเหล่านี้โดยแปลงเป็นแรงดันในแนวรัศมีผ่านระนาบเอียง แรงกดในแนวรัศมีจะขยายยูนิตเพื่อลดช่องว่างระหว่างเพลาและดุมให้เหลือน้อยที่สุด และใช้งานเป็นเพลาเดียว แรงกดสัมผัสที่สร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ล็อคเพลาทำให้สามารถใช้ฮับที่สั้นลงหรือส่งแรงบิดได้มากขึ้น หน่วยเหล่านี้ใช้พันธะแรงเสียดทานระหว่างหน่วยและฮับ / เพลาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบฟันเฟืองเป็นศูนย์ที่สามารถปลดออกได้ง่ายเพื่อขจัดการรบกวนทางกล
คุณสมบัติ
- อุปกรณ์ล็อคเพลาของ Lovejoy เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อฮับเข้ากับเพลาอย่างแน่นหนา ด้วยความช่วยเหลือของการรบกวนเชิงกลแบบไม่ใช้กุญแจ ช่วยให้ส่งแรงบิดและความสามารถในการทนต่อแรงขับตามแนวแกน
- อุปกรณ์ล็อคเพลาเหล่านี้ให้ตำแหน่งในแนวแกนและจังหวะเวลาเชิงมุมของเพลาเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง
- อุปกรณ์ล็อคเพลาของ Lovejoy มีคุณสมบัติการสะท้อนกลับของส่วนประกอบเป็นศูนย์ผ่านการรบกวนเชิงกลที่พอดีระหว่างเพลาและส่วนประกอบที่ติดตั้ง
- คัปปลิ้งแบบแข็งของ Lovejoy เหล่านี้สามารถติดตั้งบนรูกุญแจที่มีอยู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตัดเฉือนรูกุญแจที่สึกหรอและเสียหาย
- อุปกรณ์ล็อคเพลาเหล่านี้สามารถปรับได้อย่างไม่จำกัดและในแนวรัศมีเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาและการซิงโครไนซ์ที่แม่นยำ
- อุปกรณ์ล็อคเพลาของ Lovejoy มีความทนทานดีเยี่ยมต่อแรงไดนามิก การย้อนกลับ และการกระแทก
- ข้อต่อแบบแข็งเหล่านี้ช่วยให้ติดตั้งและถอดได้ง่ายโดยไม่ทำลายดุมล้อหรือเพลา ซึ่งช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษา
- อุปกรณ์ล็อคเพลาของ Lovejoy ยังช่วยลดความเครียดของเพลาด้วยการขจัดร่องฟันและรูกุญแจที่เสียหาย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Lovejoy Hubs: ฮับของแบรนด์ใช้ร่วมกับสไปเดอร์เพื่อสร้างข้อต่อแข็งของ Lovejoy
การติดตั้ง
- ทำความสะอาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของอุปกรณ์ล็อคเพลา Lovejoy ดุม & บ่าดุมที่จะติดตั้งอุปกรณ์ล็อคเพลา แต่งหรือซ่อมแซมรอย เสี้ยน บุบ เซาะร่อง หรือโลหะที่นูนขึ้นทั้งพื้นผิวด้านในและด้านนอก
- ค่อยๆ หล่อลื่นพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของดุมและพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแหวนในอุปกรณ์ล็อคเพลา
- ทำความสะอาดและค่อยๆ หล่อลื่นเส้นผ่านศูนย์กลางดุมในและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลานอก
- เลื่อนดุมล้อบนเพลาไปยังตำแหน่งที่แน่นอน และขันสลักเกลียวสลับกันสามหรือสี่ตัวบนคัปปลิ้งแข็งแบบแมนนวลให้แน่น ขณะที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไว้ขนานกับเพลา
- หากข้อต่อเป็นข้อต่อแบบจาน Lovejoy ให้ติดตั้งชุดตัวเว้นระยะ ชุดแผ่นดิสก์ และสลักเกลียวก่อนขันสลักเกลียว
- ขันน็อตยึดทั้งหมดให้แน่นด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อต่อแบบแข็งอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องกับไหล่ของดุมล้อ
- หากข้อต่อเป็นข้อต่อแบบปรับได้สไตล์ DILRA หรือ DIRA ให้เว้นช่องว่างระหว่างหัวสลักเกลียวแพ็คดิสก์กับข้อต่อแข็ง Lovejoy
- ด้วยความช่วยเหลือของประแจแรงบิดที่ปรับเทียบแล้ว ให้ขันสลักเกลียวแต่ละตัวให้เป็นรูปดาวหรือรูปแบบตามลำดับ
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการลดหรือลดฟันเฟืองมีอะไรบ้าง?
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและลดฟันเฟืองคือ:
- การเปลี่ยนส่วนประกอบที่สึกหรอหรือผิดพลาดในระบบซึ่งทำให้เกิดฟันเฟืองที่มากเกินไป เช่น คัปปลิ้งหรือเม็ดมีดที่สึก
- ลดผลกระทบของฟันเฟืองโดยการหมุนเพลาเพื่อรักษาแรงบิดที่ระดับและทิศทางที่ต้องการ
- การใช้วิธีการทางกลชั่วคราว เช่น ลวดหรือเทปพันสายไฟของช่างเครื่อง เพื่อแทนที่ความสามารถของคัปปลิ้งในการสัมผัสกับฟันเฟืองในชั่วขณะ
ฟันเฟืองในข้อต่อคืออะไร?
ฟันเฟืองหมายถึงการเคลื่อนที่เชิงมุมระหว่างชิ้นส่วนที่ผสมพันธุ์ในระบบกลไกใดๆ ฟันเฟืองของคัปปลิ้งเป็นเรื่องปกติ และในประเด็นหนึ่ง เป็นที่นิยมกว่าในคัปปลิ้งหลายประเภท โดยปกติ ฟันเฟืองของคัปปลิ้งที่มากเกินไปนั้นเกิดจากการใส่คัปปลิ้งที่สึกหรอ
เราต้องการรูกุญแจด้วยคัปปลิ้งแบบแข็งของ Lovejoy หรือไม่?
รูกุญแจไม่จำเป็นเสมอไป ใช้เฉพาะกับคัปปลิ้งที่ต้องการรักษาตำแหน่งแนวรัศมีระหว่างเพลาและแรงรองรับที่มีแรงบิดสูง สำหรับการใช้งานที่ไม่คำนึงถึงการจัดแนวรัศมีและแรงบิดสูง อาจไม่จำเป็นต้องใช้รูกุญแจ
อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างข้อต่อแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น?
ข้อต่อแบบแข็งมีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาระหว่างเพลาทั้งสองที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา และอำนวยความสะดวกในการคัปปลิ้งเพื่อถ่ายโอนแรงบิดอย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบ ข้อต่อแบบยืดหยุ่นให้การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น และมีโอกาสสูญเสียแรงบิดระหว่างการส่งกำลัง
ข้อดีของข้อต่อแข็งคืออะไร?
คัปปลิ้งแบบแข็งของ Lovejoy ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนแรงบิดจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาที่เชื่อมต่ออย่างแม่นยำ ข้อต่อแบบแข็งเหล่านี้ให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เนื่องจากผู้ผลิตสามารถสร้างข้อต่อแบบแข็งทั้งแบบมาตรฐานและแบบกำหนดเองได้ในราคาที่คุ้มค่า นอกจากนี้ยังให้ความแม่นยำด้วยฟันเฟืองเกือบเป็นศูนย์และการไขลานเป็นศูนย์
คัปปลิ้งแข็งประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?
ข้อต่อแบบแข็งมีสามประเภท: แบบมีปีก ปลอกหุ้ม และแบบหนีบ ข้อต่อแบบแข็งจะใช้เมื่อเพลาอยู่ในแนวเดียวกันอย่างแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเพลาที่อยู่ชิดกันเท่านั้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายพานลำเลียงแรงโน้มถ่วง
- เวิร์คสเตชั่มือถือ
- ผู้ถือหมัดและสิ่ว
- ใบพัดเครื่องยนต์
- Penetrometers ในห้องปฏิบัติการ
- ถังเก็บและภาชนะ
- ไส้กรองอากาศ
- การบันทึกข้อมูล
- วาล์ว
- สีโป๊ว
- SPEEDAIRE ค้อนลม งานหนัก
- CAROL Hookup Wire, 500 ฟุต, 8 AWG
- VIEGA MEGAPRESS วาล์วผีเสื้อ
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์ 1/2 แรงม้า แบบสามเฟส
- APPROVED VENDOR รหัส R Od Seal 2
- ELGA ชุดติดผนัง
- BANJO FITTINGS ชุดซ่อมวาล์วไฟฟ้า
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บสารเคมีซีรีส์ AG1600
- HUMBOLDT เซลล์สามแกน
- BROWNING SMFP TorqTaper Plus Series ตัวลดขนาดข้อต่อเพลาเจาะสำเร็จรูป