ฮับประเภท LOVEJOY RRS และ RRSC ไม่มีรูกุญแจ รูเมตริก
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ขนาดข้อต่อ | ซีดีมิติ | นาที. เบื่อ | ภายนอก Dia. | ปริมาณ | ขนาด HD | มิติ SL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514455675 | 48mm | อาร์เอสซี150 | 112.78mm | 16mm | 95.25mm | 36.98438 ลบ.ม. ใน. | - | 15.75mm | RFQ
|
A | 68514455679 | 54mm | อาร์เอสซี190 | 127mm | 19mm | 114.30mm | 57.10500 ลบ.ม. ใน. | 114.30mm | 22.35mm | RFQ
|
A | 68514455683 | 67mm | อาร์เอสซี225 | 142.75mm | 19mm | 127mm | 76.50000 ลบ.ม. ใน. | 127mm | 25.40mm | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระจกตรวจสอบ
- เครื่องดูดควันและเครื่องช่วยหายใจ
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- วงหด
- ตัวจัดการถัง / กระป๋อง
- ยาง
- เครื่องมือการจีบ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- O-Rings และ O-Ring Kits
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว S8 14V
- STREN-FLEX Web Sling แบบที่ 2
- BRASS KNUCKLE ซีรีส์เบงกอล, แว่นตานิรภัย
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MULTI-PAK Series ผ้าคลุมรถเข็น
- WATTS ตัวควบคุมแรงดันน้ำ
- LEESON มอเตอร์ DC Duck Washguard ระดับพรีเมียม TEFC หน้า C พร้อมฐาน
- MARTIN SPROCKET สกรูลำเลียงแบบเฮลิคอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว
- BALDOR / DODGE GT, ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แน่นยึดจับมุมบน
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 8M30