LOVEJOY 68514455683 ดุมข้อต่อ, ขนาดข้อต่อ RRSC225, ขนาดรู 32 มม.
รายการ: CJ8PEF
รุ่น: 68514455683
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hub |
ขนาดเบื่อ | 32mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | อาร์เอสซี225 |
ประเภทคลัป | รศ |
ซีดีมิติ | 142.75mm |
ขนาด CL | 3.05mm |
ขนาด HD | 127mm |
มิติ SL | 25.40mm |
ความยาวของฮับ | 77.72mm |
สไตล์ฮับ | 4 |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 55.37mm |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 67mm |
นาที. เบื่อ | 19mm |
ภายนอก Dia. | 127mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415411.pdf |
ระบบการวัด | เมตริก |
ปริมาณ | 76.50000 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.1 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ขนาดข้อต่อ | ซีดีมิติ | นาที. เบื่อ | ภายนอก Dia. | ปริมาณ | ขนาด HD | มิติ SL | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455675 | 48mm | อาร์เอสซี150 | 112.78mm | 16mm | 95.25mm | 36.98438 ลบ.ม. ใน. | - | 15.75mm | - | RFQ
| |
68514455679 | 54mm | อาร์เอสซี190 | 127mm | 19mm | 114.30mm | 57.10500 ลบ.ม. ใน. | 114.30mm | 22.35mm | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.