LYNDEX-NIKKEN ER คอลเล็ตต๊าป
สไตล์ | รุ่น | ซีรี่ส์ Collet | ขนาด | แตะขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ET16-255(ค) | ER16 | 0.255 "x 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ฿7,316 | |
A | ET16-318(ค) | ER16 | 0.318 "x 0.238" | 5/16 ", M7, M6.5 | ฿6,957 | |
B | ET16-194 | ER16 | 0.194 "x 0.152" | # 10, 3/16 ", M4.5, M5 | ฿5,828 | |
B | ET16-220 | ER16 | 0.220 "x 0.165" | # 12, 7/32 " | ฿5,828 | |
B | ET16-168 | ER16 | 0.168 "x 0.131" | # 8, 5/32, M4 | ฿6,065 | |
B | ET16-255 | ER16 | 0.255 "x 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ฿5,828 | |
A | ET20-323(ค) | ER20 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | ฿7,741 | |
B | ET20-220 | ER20 | 0.220 "x 0.165" | # 12, 7/32 " | ฿6,429 | |
B | ET20-255 | ER20 | 0.255 "x 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ฿6,621 | |
A | ET20-255(ค) | ER20 | 0.255 "x 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ฿7,863 | |
B | ET20-318 | ER20 | 0.318 "x 0.238" | 5/16 ", M7, M6.5 | ฿6,196 | |
B | ET20-194 | ER20 | 0.194 "x 0.152" | # 10, 3/16 ", M4.5, M5 | ฿6,603 | |
B | ET20-168 | ER20 | 0.168 "x 0.131" | # 8, 5/32, M4 | ฿6,462 | |
A | ET20-318(ค) | ER20 | 0.318 "x 0.238" | 5/16 ", M7, M6.5 | ฿7,736 | |
A | ET20-367(ค) | ER20 | 0.367 "x 0.275" | 1/2 "M12, M12.5 | ฿7,741 | |
A | ET20-381(ค) | ER20 | 0.381 "x 0.286" | 3/8 ", M10 | ฿7,949 | |
B | ET20-367 | ER20 | 0.367 "x 0.275" | 1/2 "M12, M12.5 | ฿6,583 | |
B | ET20-323 | ER20 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | ฿6,606 | |
B | ET20-381 | ER20 | 0.381 "x 0.286" | 3/8 ", M10 | ฿6,049 | |
B | ET25-255 | ER25 | 0.255 "x 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ฿6,883 | |
A | ET25-255(ค) | ER25 | 0.255 "x 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ฿8,572 | |
B | ET25-318 | ER25 | 0.318 "x 0.238" | 5/16 ", M7, M6.5 | ฿6,849 | |
A | ET25-429(ค) | ER25 | 0.429 "x 0.322" | 9/16 ", M14 | ฿8,370 | |
A | ET25-480(ค) | ER25 | 0.480 "x 0.360" | 5/8 ", M16 | ฿8,449 | |
B | ET25-168 | ER25 | 0.168 "x 0.131" | # 8, 5/32, M4 | ฿7,031 | |
B | ET25-194 | ER25 | 0.194 "x 0.152" | # 10, 3/16 ", M4.5, M5 | ฿7,031 | |
B | ET25-429 | ER25 | 0.429 "x 0.322" | 9/16 ", M14 | ฿6,849 | |
B | ET25-323 | ER25 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | ฿7,052 | |
B | ET25-367 | ER25 | 0.367 "x 0.275" | 1/2 "M12, M12.5 | ฿6,571 | |
B | ET25-381 | ER25 | 0.381 "x 0.286" | 3/8 ", M10 | ฿6,455 | |
A | ET25-381(ค) | ER25 | 0.381 "x 0.286" | 3/8 ", M10 | ฿8,370 | |
A | ET25-318(ค) | ER25 | 0.318 "x 0.238" | 5/16 ", M7, M6.5 | ฿8,370 | |
A | ET25-367(ค) | ER25 | 0.367 "x 0.275" | 1/2 "M12, M12.5 | ฿8,449 | |
B | ET25-480 | ER25 | 0.480 "x 0.360" | 5/8 ", M16 | ฿6,849 | |
B | ET25-220 | ER25 | 0.220 "x 0.165" | # 12, 7/32 " | ฿6,580 | |
A | ET25-323(ค) | ER25 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | ฿8,370 | |
B | ET25-437 | ER25 | 0.437 "x 0.328" | 1 / 8 "NPT | ฿7,031 | |
A | ET32-590(ค) | ER32 | 0.590 "x 0.442" | 3 / 4 " | ฿9,055 | |
A | ET32-480(ค) | ER32 | 0.480 "x 0.360" | 5/8 ", M16 | ฿9,055 | |
C | ET32-562 | ER32 | 0.562 "x 0.421" | 1 / 4 "NPT | ฿7,085 | |
A | ET32-652(ค) | ER32 | 0.652 "x 0.489" | 13/16 ", M20 | ฿8,824 | |
C | ET32-542 | ER32 | 0.542 "x 0.406" | 11/16 "M18 | ฿7,582 | |
C | ET32-429 | ER32 | 0.429 "x 0.322" | 9/16 ", M14 | ฿7,416 | |
C | ET32-367 | ER32 | 0.367 "x .275" | 1/2 "M12, M12.5 | ฿7,416 | |
C | ET32-652 | ER32 | 0.652 "x 0.489" | 13/16 ", M20 | ฿7,416 | |
C | ET32-590 | ER32 | 0.590 "x 0.442" | 3 / 4 " | ฿7,604 | |
C | ET32-480 | ER32 | 0.480 "x 0.360" | 5/8 ", M16 | ฿7,085 | |
A | ET32-542(ค) | ER32 | 0.542 "x 0.406" | 11/16 "M18 | ฿9,772 | |
C | ET32-168 | ER32 | 0.168 "x 0.131" | # 8, 5/32, M4 | ฿7,085 | |
C | ET32-194 | ER32 | 0.194 "x 0.152" | # 10, 3/16 ", M4.5, M5 | ฿7,540 | |
C | ET32-220 | ER32 | 0.220 "x 0.165" | # 12, 7/32 " | ฿7,582 | |
A | ET32-255(ค) | ER32 | 0.255 "x 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ฿8,739 | |
C | ET32-255 | ER32 | 0.255 "x 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ฿7,496 | |
C | ET32-323 | ER32 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | ฿7,259 | |
A | ET32-367(ค) | ER32 | 0.367 "x .275" | 1/2 "M12, M12.5 | ฿8,837 | |
A | ET32-381(ค) | ER32 | 0.381 "x 0.286" | 3/8 ", M10 | ฿8,489 | |
A | ET32-429(ค) | ER32 | 0.429 "x 0.322" | 9/16 ", M14 | ฿9,055 | |
A | ET32-323(ค) | ER32 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | ฿8,748 | |
C | ET32-437 | ER32 | 0.437 "x 0.328" | 1 / 8 "NPT | ฿7,085 | |
C | ET32-318 | ER32 | 0.318 "x 0.238" | 5/16 ", M7, M6.5 | ฿7,416 | |
A | ET32-318(ค) | ER32 | 0.318 "x 0.238" | 5/16 ", M7, M6.5 | ฿9,063 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวแบ่งถัง
- สี่เหลี่ยมเชื่อมแม่เหล็ก
- GFCI แบบพกพา
- อุปกรณ์เลื่อยสายพาน
- ประแจแรงบิดลำแสงแบน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- Hoppers และ Cube Trucks
- มินัลบล็อก
- สายรัดท่อ
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- PARKER SSH1-60 ซีรีส์ตัวต่อไฮดรอลิกด่วน 303 SS
- LOC-LINE ชุดหัวฉีดไหลแบบวงกลม
- ORBECO ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 0 - 1 Sg
- DIXON Boss Ground Joint ลำต้น
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- DAYTON ใบมีดตรง
- HUMBOLDT ขวดแก้ว Erlenmeyer
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Body Filter 95 Plus Coveralls พร้อมฮู้ดและบู๊ท
- CONDOR ถุงมือเอนกประสงค์แบบถักเคลือบโฟม/ลาเท็กซ์
- BALDOR / DODGE DLM, หมอนบล็อคแบบทูโบลท์, ตลับลูกปืน