PARKER SSH1-60 series, ข้อต่อสวมเร็วแบบไฮดรอลิก, 303 SS
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตัว | อัตราการไหล | แม็กซ์ ความดัน | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH8-63-T16 | 1" | 50 กรัมต่อนาที | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SH8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | ฿21,010 | |
A | SH4-63-T10 | 1 / 2 " | 12 GPM | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SH4-63-T10 | 7 / 8 "-14 | ฿9,249 | |
A | SH2-63-T6 | 1 / 4 " | 3 กรัมต่อนาที | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SH2-63-T6 | 9 / 16 "-18 | ฿5,323 | |
A | SH6-63-T12 | 3 / 4 " | 28 กรัมต่อนาที | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SH6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | ฿16,029 | |
A | SH3-63-T8 | 3 / 8 " | 6 กรัมต่อนาที | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | SH3-63-T8 | 3 / 4 "-14 | ฿6,404 |
SSH1-60 ซีรีส์ตัวต่อไฮดรอลิกด่วน 303 SS
Parker ISO B Series ปลั๊กคลัปเชื่อมต่อแบบสวมเร็วไฮดรอลิก (หรือที่เรียกว่านิปเปิล) ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและถอดสายไฮดรอลิกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกได้เร็วขึ้น ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 7241 Series B เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้แทนกันได้กับข้อต่อ ISO B Series อื่นๆ ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิมเหล่านี้มีกลไกวาล์วก้านที่ปิดอัตโนมัติเมื่อตัดการเชื่อมต่อ ป้องกันการสูญเสียของเหลวและการปนเปื้อน พวกเขายังรวมกลไกการล็อกบอลที่ช่วยลดความเสี่ยงของการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ จุกนมเหล่านี้มีวาล์วหยุดโลหะเพื่อควบคุมการไหลของของไหลและซีลไนไตรล์ที่ทนต่อแรงดันได้สูงถึง 5000 psi จึงป้องกันการรั่วซึม พวกเขายังใช้การเชื่อมต่อ ORB (O-Ring Boss) เพื่อให้พอดีกับปลายตัวเมียอย่างแน่นหนาและสร้างข้อต่อที่แน่นหนา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผงหน้าปัดมิเตอร์
- สต็อกช่องพลาสติกรูปตัวยู
- อุปกรณ์เครื่องมือสั่น
- ซีลก้านและลูกสูบ
- ปฏิรูป Blower Mufflers
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- ลวดสลิง
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- GROTE สายแบตเตอรี่
- OSG โคบอลต์การขึ้นรูปเกลียว Bright Tap Finish
- FERVI แผ่นปรับมุมได้
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/8-16 Un
- EATON NWF ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม N
- EATON กล่องเต้ารับทรงสี่เหลี่ยม Crouse-Hinds Series
- EATON IQ 140 ซีรีส์มิเตอร์
- 80/20 การอัดขึ้นรูป T-Slotted ซีรี่ส์ 15
- ESSICK AIR เครื่องทำความชื้นแบบพกพา
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด มาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 30