Parker Sh6-63-t12 | ข้อต่อไฮดรอลิคตัวผู้ 1-1/16 In | 31a906 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER SH6-63-T12 ไฮดรอลิกข้อต่อตัวผู้ 1-1 / 16 นิ้ว | AC4XRF 31A906

PARKER SH6-63-T12 ข้อต่อไฮดรอลิค ตัวผู้ 1-1/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4XRF รุ่น: SH6-63-T12ข้ามอ้างอิง: 31A906
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
฿17,091 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับสแตนเลส
วัสดุของตัวเครื่อง303 SS
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อลูกโลก
เสร็จสิ้น303 SS
อัตราการไหล28 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
โอริงด้าย (นิ้ว)1-1/16
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์SH6-63-T12
SAE ด้ายตรง (นิ้ว)1-1/16
วัสดุซีลเทียม-N
ปิดสอง
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1-1 / 16 "-12
ชนิดภาพเขียนCoupler ชายครึ่ง
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481803090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวอัตราการไหลแม็กซ์ ความดันปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ขนาดเกลียวราคา
PARKER SH2-63-T6 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 9/16 นิ้ว | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSH2-63-T69 / 16 "-18฿5,870
PARKER SH3-63-T8 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 3/4 นิ้ว | AC4XRB 31A902 SH3-63-T83 / 8 "6 กรัมต่อนาที1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSH3-63-T83 / 4 "-14฿7,063
PARKER SH4-63-T10 ไฮดรอลิกข้อต่อตัวผู้ 7/8 นิ้ว | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSH4-63-T107 / 8 "-14฿9,790
PARKER SH8-63-T16 ข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้ 1-5 / 16 นิ้ว | AC4XRH 31A908 SH8-63-T161"50 กรัมต่อนาที1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSH8-63-T161-5 / 16 "-12฿23,172

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER SH6-63-T12 ข้อต่อไฮดรอลิค ตัวผู้ 1-1/16 นิ้ว
฿17,091 / หน่วย