WESTWARD มือต๊าปเหล็กความเร็วสูงไม่เคลือบผิว
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LWT7 | 1 1 / 16 " | 4 | 2.437 " | NPT | 18 | - | 0.563 " | 1 / 4 " | ฿774 | |
B | 2LWT4 | 1 13 / 16 " | 4 | 4.031 " | ปลาย | 1.50mm | D7 | 0.542 " | M18 | ฿969 | |
B | 2LWP2 | 1 13 / 16 " | 4 | 3 13 / 16 " | UNC | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | ฿1,738 | |
B | 2LWT5 | 1 13 / 16 " | 4 | 4.031 " | ปลาย | 1.50mm | D7 | 0.542 " | M18 | ฿964 | |
B | 2LWG5 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | UNF | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | ฿711 | |
B | 2LWT3 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | ปลาย | 1.25mm | D7 | 0.429 " | M14 | ฿719 | |
B | 2LWJ6 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿1,239 | |
B | 2LWT2 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | ปลาย | 1.25mm | D7 | 0.429 " | M14 | ฿728 | |
B | 2LWR9 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | หยาบ | 1.75mm | D6 | 0.367 " | M12 | ฿1,380 | |
B | 2LWG2 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿527 | |
B | 2LWR7 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | ปลาย | 1.50mm | D6 | 0.367 " | M12 | ฿560 | |
B | 2LWR8 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | ปลาย | 1.50mm | D6 | 0.367 " | M12 | ฿1,502 | |
B | 2LWT1 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | หยาบ | 1.75mm | D6 | 0.367 " | M12 | ฿1,159 | |
B | 2LWN7 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿891 | |
C | 2LWH7 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿485 | |
B | 2LWP7 | 1" | 4 | 2.5 " | หยาบ | 1.00mm | D5 | 0.255 " | M6 | ฿459 | |
B | 2LWL6 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿344 | |
C | 2LWP6 | 1" | 4 | 2.5 " | หยาบ | 1.00mm | D5 | 0.255 " | M6 | ฿501 | |
C | 2LWF1 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿271 | |
B | 2LWL8 | 1" | 4 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿228 | |
C | 2LWF7 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿358 | |
B | 2LWR4 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | หยาบ | 1.50mm | D6 | 0.381 " | M10 | ฿625 | |
B | 2LWR2 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | ปลาย | 1.00mm | D6 | 0.381 " | M10 | ฿158 | |
C | 2LWR3 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | หยาบ | 1.50mm | D6 | 0.381 " | M10 | ฿717 | |
B | 2LWN3 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿488 | |
C | 2LWJ2 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿620 | |
C | 2LWR1 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | ปลาย | 1.00mm | D6 | 0.381 " | M10 | ฿350 | |
C | 2LWF5 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿283 | |
C | 2LWH9 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿325 | |
B | 2LWP9 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | หยาบ | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | ฿611 | |
C | 2LWP8 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | หยาบ | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | ฿605 | |
B | 2LWN1 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿425 | |
B | 2LWR6 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | หยาบ | 1.50mm | D6 | 0.323 " | M11 | ฿525 | |
B | 2LWR5 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | หยาบ | 1.50mm | D6 | 0.323 " | M11 | ฿524 | |
B | 2LWN6 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | UNF | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | ฿2,105 | |
B | 2LWN5 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | UNC | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | ฿803 | |
B | 2LWK6 | 2 7 / 32 " | 4 | 4 11 / 16 " | UNF | 14 | H4 | 0.697 " | 7 / 8 " | ฿3,429 | |
B | 2LWK3 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | ฿2,757 | |
B | 2LWK4 | 2" | 4 | 4.25 " | UNF | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | ฿1,061 | |
B | 2LWP4 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | ฿1,095 | |
B | 2LWK7 | 2.5 " | 4 | 5.125 " | UNC | 8 | H4 | 0.8 " | 1" | ฿4,514 | |
D | 2LWH3 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿322 | |
D | 2LWH5 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ฿330 | |
D | 2LWH4 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ฿298 | |
B | 2LWL3 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ฿300 | |
B | 2LWL4 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ฿306 | |
D | 2LWH1 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ฿367 | |
B | 2LWL1 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ฿275 | |
B | 2LWL5 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.22 " | #12 | ฿486 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทดสอบแรงดันและความต่อเนื่อง
- สแตนเลสสตีลฟิตติ้งท่อ
- ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
- Radial Blade Blower, ไดเร็คไดรฟ์
- แผ่นหมอนและผ้าห่อของ Firestop
- ท่อไฮโดรลิค
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องจักรกล
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- คุณภาพทางเท้า
- KNIPEX เครื่องตัดลวดสลิง
- APPROVED VENDOR Single Cut Carbide Bur รวมถึงรูปทรงปลายเรียวรัศมี
- GEORG FISCHER อะแดปเตอร์ตัวผู้, MNPT x Socket, PVC
- APPLETON ELECTRIC ปลั๊กแหวนหนีบโลหะ
- AMERICAN TORCH TIP ชิลด์แคป
- DAYTON คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัด
- BRASS KNUCKLE SmartFlex Series ถุงมือ
- APOLLO VALVES 77FLF-200 Series บอลวาล์วทองเหลืองบัดกรีแบบพอร์ตเต็ม
- JABSCO แรงกดมาตรฐานของใบพัดแบบยืดหยุ่น
- VESTIL อุปกรณ์ป้องกันเครื่องจักรโปรไฟล์สูงซีรีส์ HPRO-M พร้อมตาข่ายแบบเชื่อม