Westward 2lwj6 | ปลั๊กต๊าปมือเหล็กไฮสปีด 1/2-13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 2LWJ6 ปลั๊กต๊าปเหล็กความเร็วสูง 1 / 2-13 | AC2PQL

WESTWARD 2LWJ6 ปลั๊กต๊าปมือ เหล็กไฮสปีด 1/2-13

In Stock
รายการ: AC2PQL รุ่น: 2LWJ6
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
฿1,239 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง13
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH5
ก้าน Dia0.367 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทด้ายขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดราคา
WESTWARD 2LWF1 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 1 / 4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "฿271
WESTWARD 2LWF5 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 5 / 16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "฿283
WESTWARD 2LWF7 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "฿358
WESTWARD 2LWG2 มือต๊าปหน้าเรียวเหล็กความเร็วสูง 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "฿527
WESTWARD 2LWG5 Hand Tap Taper เหล็กความเร็วสูง 9/16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "฿729
WESTWARD 2LWH1 ปลั๊กต๊าปเหล็กความเร็วสูง # 4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4฿408
WESTWARD 2LWH3 ปลั๊กต๊าปเหล็กความเร็วสูง # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8฿334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 2LWJ6 ปลั๊กต๊าปมือ เหล็กไฮสปีด 1/2-13
฿1,239 / หน่วย