SPARTAN SCIENTIFIC 6200 Series, โซลินอยด์วาล์ว
โซลินอยด์วาล์ว Spartan Scientific 6200 Series เป็นวาล์วกำหนดตำแหน่ง 2/3 ทางที่ใช้ในการควบคุมการไหลของของไหลในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม HVAC และระบบชลประทาน
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | Orifice Dia | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6200-E60-AAB6B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8 | ฿2,539 | |
A | 6200-B60-AAC2B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | Buna N. | VDC 12 | 10 | ฿2,475 | |
A | 6200-B60-AAB6B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | Buna N. | 24 VAC | 8 | ฿2,475 | |
A | 6200-E60-AAC2B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | EPDM | VDC 12 | 10 | ฿2,539 | |
A | 6200-E60-AAB3B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | EPDM | VDC 24 | 10 | ฿2,626 | |
A | 6200-E60-AAB7B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8 | ฿2,539 | |
A | 6200-B60-AAB3B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | Buna N. | VDC 24 | 10 | ฿2,475 | |
A | 6200-E60-AAB2B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | EPDM | VDC 12 | 10 | ฿2,539 | |
A | 6200-B60-AAB2B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | Buna N. | VDC 12 | 10 | ฿2,475 | |
A | 6200-B60-AAC3B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | Buna N. | VDC 24 | 10 | ฿2,475 | |
A | 6200-B60-AAC7B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | Buna N. | 120 VAC | 8 | ฿2,475 | |
A | 6200-B60-AAC6B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | Buna N. | 24 VAC | 8 | ฿2,475 | |
A | 6200-E60-AAC6B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | EPDM | 24 VAC | 8 | ฿2,539 | |
A | 6200-E60-AAC7B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8 | ฿2,539 | |
A | 6200-E60-AAC3B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | EPDM | VDC 24 | 10 | ฿2,539 | |
A | 6200-B60-AAB7B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | Buna N. | 120 VAC | 8 | ฿2,475 | |
A | 6200-E70-AAC3B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | EPDM | VDC 24 | 10 | ฿2,539 | |
A | 6200-E70-AAB7B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8 | ฿2,539 | |
A | 6200-B70-AAB7B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | Buna N. | 120 VAC | 8 | ฿2,475 | |
A | 6200-B70-AAC6B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | Buna N. | 24 VAC | 8 | ฿2,475 | |
A | 6200-B70-AAC3B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | Buna N. | VDC 24 | 10 | ฿2,475 | |
A | 6200-B70-AAB6B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | Buna N. | 24 VAC | 8 | ฿2,475 | |
A | 6200-E70-AAC7B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8 | ฿2,539 | |
A | 6200-B70-AAB2B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | Buna N. | VDC 12 | 10 | ฿2,560 | |
A | 6200-B70-AAC7B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | Buna N. | 120 VAC | 8 | ฿2,475 | |
A | 6200-E70-AAC2B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | EPDM | VDC 12 | 10 | ฿2,539 | |
A | 6200-E70-AAC6B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | EPDM | 24 VAC | 8 | ฿2,510 | |
A | 6200-E70-AAB3B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | EPDM | VDC 24 | 10 | ฿2,539 | |
A | 6200-E70-AAB2B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | EPDM | VDC 12 | 10 | ฿2,539 | |
A | 6200-E70-AAB6B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8 | ฿2,539 | |
A | 6200-B70-AAB3B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | Buna N. | VDC 24 | 10 | ฿2,475 | |
A | 6200-B70-AAC2B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | Buna N. | VDC 12 | 10 | ฿2,475 |
กลไกการทำงาน
- โซลินอยด์วาล์วประกอบด้วยคอยล์ ลูกสูบ บ่าวาล์ว และทางผ่านของของไหล
- ในสถานะไม่มีพลังงาน ลูกสูบที่มีสปริงจะยังคงอยู่ติดกับบ่าวาล์ว ปิดกั้นการไหลของของไหล
- เมื่อขดลวดถูกชาร์จ สนามแม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้น ดึงดูดลูกสูบและทำให้เคลื่อนออกจากบ่าวาล์ว
- การเคลื่อนไหวนี้จะเปิดทางให้ของไหลไหลตราบเท่าที่ขดลวดยังคงมีพลังงานอยู่
- เมื่อขดลวดไม่มีพลังงาน แรงสปริงจะคืนลูกสูบไปยังตำแหน่งปิด ซึ่งจะหยุดการไหลของของไหล
คุณสมบัติ
- วาล์วที่ออกฤทธิ์โดยตรงเหล่านี้มีโครงสร้างไนลอนที่เติมด้วยแก้วเพื่อเพิ่มความต้านทานแรงดึงและความแข็ง
- พวกมันมีเปลือกหุ้มแบบขดที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA เพื่อป้องกันน้ำและฝุ่น
- โซลินอยด์วาล์วแบบเปิด/ปิดแบบปกติเหล่านี้มีซีล Buna-N / EPDM เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่ว
- พวกเขามาพร้อมกับฉนวนขดลวด Class F เพื่อปรับปรุงฉนวนไฟฟ้าและอายุการใช้งานของขดลวด
- วาล์วเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 250 psi
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโซลินอยด์วาล์ว?
ปัจจัยหลัก ได้แก่ อัตราการไหลและความดันที่ต้องการ ประเภทของของไหลหรือก๊าซที่ถูกควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น แรงดันไฟฟ้า และการใช้พลังงาน
เวลาตอบสนองของโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้คืออะไร?
มีเวลาตอบสนอง 16 ถึง 40 มิลลิวินาที (ครบวงจร)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปะเก็นยางล็อค
- แผงไฟ LED
- การเยื้องแผ่นมาร์กเกอร์ของเครื่อง
- เครื่องถ้วยและถาดอบแห้ง
- ขับเคลื่อนลูกกลิ้งลำเลียง
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- O-Rings และ O-Ring Kits
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- NEW PIG ฝาถังล็อคกลางแจ้ง
- DIXON Single Clapper ช่องทางเชื่อมต่อด้านล่างของสยาม
- USA SEALING ท่อ 3/4 นิ้ว
- COOPER B-LINE ชุดรั้งแนวทแยงคู่
- SPEARS VALVES CPVC เช็ควาล์วปีกผีเสื้อ ปลายจุก FKM
- 3M กระดาษทรายม้วน
- BRISKHEAT ฉนวนหุ้ม
- VESTIL การ์ดมุม PCG Series
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, SD, มัดสายพาน V