Spartan Scientific 6200-b60-aab6b | 20hl39 โซลินอยด์วาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 24vac Buna N

In Stock
รายการ: AF6RRJ รุ่น: 6200-B60-AAB6Bข้ามอ้างอิง: 20HL39
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
฿2,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.52
ตู้ม้วนกันน้ำและฝุ่นแน่น
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4, 4X
การดำเนินการการแสดงโดยตรง
Orifice Dia5 / 32 "
ความสูงโดยรวม3 13 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1 15 / 32 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลBuna N.
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
วัตต์8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.65
รหัส HS8481200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรOrifice Diaขนาดท่อวัสดุซีลแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 120vac Buna N | AF6RRK 20HL 40 6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.120 VAC8฿2,647
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL 41 6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.VDC 1210฿2,647
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL 42 6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.VDC 2410฿2,647
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 24vac Epdm | AF6RRN 20HL 43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8฿2,647
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 120vac Epdm | AF6RRP 20HL 44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8฿2,647
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 12vdc Epdm | AF6RRQ 20HL 45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDMVDC 1210฿2,661
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB3B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 24vdc Epdm | AF6RRR 20HL 46 6200-E60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDMVDC 2410฿2,752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B โซลินอยด์วาล์ว 1/4 นิ้ว 24vac Buna N
฿2,647 / หน่วย