WALTER TOOLS F2239 Series, หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้, คมตัดคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2239.W.020.Z01.25 | 0.984 " | 0.787 " | FS1129 ทอร์กซ์ 8 | F2239.W.020.Z01.25 | 4.33 " | 0.787 " | ฿38,390 | |
A | F2239.W.025.Z01.28 | 1.102 " | 0.984 " | FS923 ทอร์กซ์ 8 | F2239.W.025.Z01.28 | 5.118 " | 0.984 " | ฿38,786 | |
A | F2239.W.032.Z01.38 | 1.496 " | 1.26 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F2239.W.032.Z01.38 | 6.299 " | 1.259 " | ฿39,739 | |
A | F2239.W.040.Z01.51 | 2.008 " | 1.575 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2239.W.040.Z01.51 | 7.48 " | 1.574 " | ฿42,958 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบการจัดการพลังงาน
- เครื่องมือเชื่อมต่อ
- เครื่องกว้าน
- ระบบสำรองไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
- แผ่นเหล็กคาร์บอนเจาะรู
- ป้องกันศีรษะ
- เครื่องมือการจีบ
- ปั๊ม
- บัลลาสต์
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- GROTE Cab Marker โคมไฟแปลก
- DORIAN ใบมีดตัด 5.9 LW สูง 1.25 นิ้ว
- 3M น้ำยาซีลสีขาว ไฮบริด 600 มล. ไส้กรอกแพ็ค
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับกันน้ำกระเซ็นแบบพินและแขนเสื้อ
- RITRON ระบบลำโพง PA ไร้สาย
- CAMLOCK FITTINGS อะแดปเตอร์ตัวผู้, เธรด NPT ตัวเมีย
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปเกลียวตรง 2068 Series
- VESTIL LPRO Series การ์ดป้องกันเครื่องจักรแบบถอดได้แบบยึดพื้นผิวสูง
- HUB CITY ชุดบูชเอาท์พุตไดรฟ์เกียร์ HERA ซีรีส์
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวไม่ชุบแข็ง