วอลเตอร์ F2239.w.025.z01.28 | หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2239w025z0128 | 44v668 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668

WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2239w025z0128

In Stock
รายการ: AD6CFZ รุ่น: F2239.W.025.Z01.28ข้ามอ้างอิง: 44V668
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
฿38,786 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด1.102 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.984 "
ใส่สกรูFS923 ทอร์กซ์ 8
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2239.W.025.Z01.28
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.118 "
ก้าน Dia0.984 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)2.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.62
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 ทอร์กซ์ 8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "฿38,390
WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669 F2239.W.032.Z01.381.496 "1.26 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2239.W.032.Z01.386.299 "1.259 "฿39,739
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 ทอร์กซ์ 20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "฿42,958

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2239w025z0128
฿38,786 / หน่วย