จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 2LWH1 ปลั๊กต๊าปเหล็กความเร็วสูง # 4-40 | AC2PPW

WESTWARD 2LWH1 ปลั๊กต๊าปมือ เหล็กไฮสปีด #4-40

In Stock
รายการ: AC2PPW รุ่น: 2LWH1
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
฿408 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ขว้าง40
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.141 "
ขนาด#4
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว9 / 16 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทด้ายขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดราคา
WESTWARD 2LWF1 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 1 / 4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "฿271
WESTWARD 2LWF5 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 5 / 16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "฿283
WESTWARD 2LWF7 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "฿358
WESTWARD 2LWG2 มือต๊าปหน้าเรียวเหล็กความเร็วสูง 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "฿527
WESTWARD 2LWG5 Hand Tap Taper เหล็กความเร็วสูง 9/16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "฿729
WESTWARD 2LWH3 ปลั๊กต๊าปเหล็กความเร็วสูง # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8฿334
WESTWARD 2LWH4 ปลั๊กต๊าปเหล็กความเร็วสูง # 10-24 | AC2PPZ 2LWH47 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10฿332

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 2LWH1 ปลั๊กต๊าปมือ เหล็กไฮสปีด #4-40
฿408 / หน่วย