ตัวบ่งชี้การหมุน MAHR
หน้าปัด Mahr-Federal มาพร้อมกับตลับลูกปืนประดับเพชร เฟืองสำเร็จรูป เฟืองและชิ้นส่วนความแม่นยำอื่นๆ เพื่อสร้างการวัดที่แม่นยำ หน่วยเหล่านี้มีหน้าปัดแบบต่อเนื่องที่ช่วยให้อ่านค่าได้โดยตรง ใช้ในงานต่างๆ เช่น EDM, grinding-, lat...เขา- และเครื่องกัดอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | กดขนาด | graduations | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | บี3คิว | 1.68 " | 0.0005 " | 0 ถึง 0.05 " | ฿16,893 | |
B | 12I | 1.68 " | 0.0001 " | 0 ถึง 0.025 " | ฿16,180 | |
C | B7I | 1.68 " | 0.0005 " | 0 ถึง 0.125 " | ฿14,934 | |
D | B8I | 1.68 " | 0.001 " | 0 ถึง 0.25 " | ฿13,807 | |
E | 2015781 | 2.25 " | 0.0001 " | 0 ถึง 0.025 " | ฿14,172 | |
F | 2015791 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ถึง 0.125 " | ฿12,690 | |
G | 2015786 | 2.25 " | 0.0005 " | 0 ถึง 0.075 " | ฿12,161 | |
H | 2014699 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ถึง 0.5 " | ฿13,005 | |
I | 2015790 | 2.25 " | 0.0005 " | 0 ถึง 0.125 " | ฿13,178 | |
J | 2015792 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ถึง 0.25 " | ฿9,356 | |
K | 2014698 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ถึง 1 " | ฿14,681 |
คุณสมบัติ
- ประกอบด้วยเฟืองชุบแข็งและชั้นวางสแตนเลสเพื่อป้องกันความล้มเหลวของตัวบ่งชี้เนื่องจากการกระแทกและการสึกหรอ
- พวกมันมีตะแกรงและปีกนกที่ควบคุมได้เพื่อลดความลาดเอียงเพื่อการตอบสนองและการอ่านที่แม่นยำ
- ตัวบ่งชี้หน้าปัดเหล่านี้รวมเข้ากับตลับลูกปืนประดับด้วยเพชรพลอยเพื่อต้านทานแรงเสียดทานและยืดอายุการใช้งานของตัวบ่งชี้
- มีสายดึงด้านหลังและก้านสำหรับติดตั้งและจัดตำแหน่งได้ง่าย และมีขอบปรับเรียบเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ANSI
คำถามที่พบบ่อย
ตัวบ่งชี้หน้าปัดการอ่านอย่างต่อเนื่องคืออะไร?
ตัวบ่งชี้หน้าปัดการอ่านอย่างต่อเนื่องมีระดับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวจากจุดอ้างอิง (ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา)
ตัวบ่งชี้เหล่านี้กันน้ำได้หรือไม่?
ตัวบ่งชี้เหล่านี้มาพร้อมกับการยึดเกาะที่แน่นหนาระหว่างกรอบและคริสตัล และรวมเข้ากับ O-ring เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำหรือน้ำมัน ทำให้ตัวเครื่องกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์
จุดประสงค์ของเกียร์ในตัวบ่งชี้การหมุนของรัฐบาลกลางคืออะไร?
ตัวบ่งชี้การหมุนเหล่านี้มีโครงกระดูกเฟืองแบบเฟืองเพื่อให้ความแม่นยำที่เหนือกว่าโดยมีข้อผิดพลาดฮิสเทรีซิสน้อยที่สุด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถยืน
- แตะสลักเกลียว
- ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- คอนแทคแม่เหล็ก NEMA
- ชุดมอเตอร์พัดลมขับเคลื่อนโดยตรง
- สวิทช์
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- อุปกรณ์ล็อค
- การระบายอากาศ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- APPROVED VENDOR Single Cut Carbide Bur ทรงกระบอกบอลทรงกระบอก
- SNAP-TITE ข้อต่อ 316 SS
- MILWAUKEE เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 3/8 นิ้ว
- ADVANCE TABCO Smart Series วางในอ่างล้างจาน
- ARGOS TECHNOLOGIES ทิปปิเปต ความจุ 10uL ปลอดเชื้อ
- VERMONT GAGE Steel Z NoGo Reversible Assemblies สีแดง
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 ข้อต่อลด, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- HUMBOLDT วงแหวนลอย เซลล์รวม
- GROVE GEAR เกียร์ทดรอบ เฟืองตัวหนอน เอาท์พุต รูกลวง, หน้าแปลน อินพุต 56C
- STEEL GRIP ฮูดเทอร์โมนอลอลูมิไนซ์พร้อมระบบกันสะเทือนแบบวงล้อ