ข้อต่อ SNAP-TITE 316 SS
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3C12-12EF | 1-1 / 16 "-12 | 3 / 4 " | UNF | 40 กรัมต่อนาที | 3 3 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาถึง 200 องศา F | ดี | ฿33,810 | |
A | S71-3C16-20EF | 1-5 / 8 "-12 | 1" | UNF | 60 กรัมต่อนาที | 3 21 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาถึง 200 องศา F | ดี | ฿61,536 | |
A | S71-3C16-16EF | 1-5 / 16 "-12 | 1" | UNF | 60 กรัมต่อนาที | 3 21 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาถึง 200 องศา F | ดี | ฿52,029 | |
A | S71-3C16-16EFV | 1-5 / 16 "-12 | - | ศอส | 60 กรัมต่อนาที | - | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 375 องศา F | Viton | ฿54,770 | |
A | S71-3C6-6EFV | 3 / 4 "-16 | - | ศอส | 12 GPM | - | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 375 องศา F | Viton | ฿19,300 | |
A | S71-3C8-8EF | 3 / 4 "-16 | 1 / 2 " | UNF | 20 กรัมต่อนาที | 2 49 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาถึง 200 องศา F | ดี | ฿25,402 | |
A | S71-3C6-6EF | 3 / 4 "-16 | 3 / 8 " | UNF | 12 GPM | 2 23 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาถึง 200 องศา F | ดี | ฿19,037 | |
A | S71-3C4-4EF | 9 / 16 "-18 | 1 / 4 " | UNF | 5 กรัมต่อนาที | 1 31 / 32 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาถึง 200 องศา F | ดี | ฿15,642 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมุนเวียนอากาศ
- อุปกรณ์เสริมประตูใกล้ชิด
- เส้นชีวิตหดตัวเอง
- สถานีล้างตาฉุกเฉิน
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- อุปกรณ์กระจาย
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- คีย์สต็อก
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- SNAP-TITE ข้อต่อทองเหลือง 1 "ถึง 11-1 / 2"
- MACROMATIC 120VAC / DC, รีเลย์หน่วงเวลา
- WESTWARD Chucking Reamer ชุด
- APPROVED VENDOR ท่อโครงสร้าง
- 3M สายผ้า 1 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series สวิตช์สองขั้ว/สามทาง
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วระบายอากาศ/สารฟอกขาวสำหรับอุตสาหกรรม, ปลายเกลียว SR, FKM
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Vertical Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- ROBERTSHAW นักบิน
- GATES สายพานตัว V มาตรฐาน ส่วน 5L