Snap-tite S71-3c12-12ef | ตัวต่อไฮดรอลิก 20lh11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE S71-3C12-12EF ตัว 1-1 / 16-12 3/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6VMP 20LH11

SNAP-TITE S71-3C12-12EF ตัวเครื่อง 1-1/16-12 ตัวเครื่อง 3/4 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6VMP รุ่น: S71-3C12-12EFอ้างอิงไขว้: 20LH11
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
฿33,810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อUNF
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
ความยาว3 3 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว1-1 / 16 "-12
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลราคา
SNAP-TITE S71-3C16-16EF ตัวต่อ 1-5 / 16-12 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WHW 20LH 14 S71-3C16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 กรัมต่อนาที3 21 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿52,029
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Coupler Body 1-5 / 16-12 Body 316 Stainless Steel | AF6WHX 20LH 15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-ศอส60 กรัมต่อนาที-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton฿54,770
SNAP-TITE S71-3C16-20EF ตัวต่อ 1-5 / 8-12 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 กรัมต่อนาที3 21 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿61,536
SNAP-TITE S71-3C4-4EF ตัวต่อ 9 / 16-18 1/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 กรัมต่อนาที1 31 / 32 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿15,642
SNAP-TITE S71-3C6-6EF ตัวต่อ 3 / 4-16 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJF 20LH 23 S71-3C6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿19,037
SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Coupler Body 3 / 4-16 Body 316 Stainless Steel | AF6WJG 20LH 24 S71-3C6-6EFV3 / 4 "-16-ศอส12 GPM-5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton฿19,300
SNAP-TITE S71-3C8-8EF ตัวต่อ 3 / 4-16 1/2 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3 / 4 "-161 / 2 "UNF20 กรัมต่อนาที2 49 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿25,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE S71-3C12-12EF ตัวเครื่อง 1-1/16-12 ตัวเครื่อง 3/4 นิ้ว สแตนเลส 316
฿33,810 / หน่วย