MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน
สไตล์ | รุ่น | ไมครอน | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0617037 | - | 1.81 " | 2.91 " | - | - | 2.91 " | - | - | ฿3,016 | RFQ
|
B | MF0193226 | - | 1.378 " | 2.756 " | Viton | 1.378 " | 2.756 " | - | - | ฿2,261 | RFQ
|
A | MF0584478 | - | 1.81 " | 2.91 " | - | - | 2.91 " | - | - | ฿3,016 | RFQ
|
A | MF0584477 | - | 1.81 " | 2.91 " | - | - | 2.91 " | - | - | ฿3,016 | RFQ
|
C | MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | ฿7,517 | RFQ
|
A | MF0617036 | 25 | 1.81 " | 2.91 " | - | - | 2.91 " | - | - | ฿3,016 | RFQ
|
D | MF0613799 | 25 | - | 3.15 " | ดี | 1.66 " | 3.15 " | - | 435 PSI | ฿5,583 | RFQ
|
E | MF0369033 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | ฿4,869 | RFQ
|
F | MF0613720 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
|
F | MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
|
F | MF0066269 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
|
G | MF0593163 | 25 | - | 3.228 " | Viton | 1.791 " | 3.228 " | - | 235 PSI | ฿6,236 | RFQ
|
A | MF0617038 | 25 | 1.81 " | 2.91 " | - | - | 2.91 " | - | - | ฿3,016 | RFQ
|
F | MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
|
G | MF0593162 | 25 | - | 3.228 " | Viton | 1.791 " | 3.228 " | - | 235 PSI | ฿6,236 | RFQ
|
H | MF0575611 | 25 | - | 1.22 " | ดี | 0.53 " | 1.22 " | - | - | ฿2,197 | RFQ
|
A | MF0619142 | 25 | 1.81 " | 2.91 " | - | - | 2.91 " | - | - | ฿3,016 | RFQ
|
E | MF0615669 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | ฿4,869 | RFQ
|
F | MF0034054 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | - | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
|
E | MF0587380 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | 304 | 304 PSI | ฿4,869 | RFQ
|
E | MF0359765 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | ฿4,869 | RFQ
|
E | MF0613849 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | 304 | 304 PSI | ฿4,869 | RFQ
|
G | MF0593161 | 25 | - | 3.228 " | Viton | 1.791 " | 3.228 " | - | 235 PSI | ฿6,236 | RFQ
|
A | MF0616654 | 25 | 1.81 " | 2.91 " | - | - | 2.91 " | - | - | ฿3,016 | RFQ
|
I | MF0193261 | 125 | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | ฿3,607 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีย์ Hex และ Torx
- แจ็คพาเลท
- เครื่องสกัดพรม
- เครื่องตัดแต่งสตริง
- เครื่องทำความร้อนท่ออากาศแบบท่อครีบ
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- จ่ายปืน
- ยกฮาร์ดแวร์
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- HEAT WAGON ท่อผ้าใบ
- GRAYMILLS เครื่องซักผ้าชิ้นส่วนดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว G4 1/2, 28V
- APPROVED VENDOR Weatherstrip กรอบประตู
- COOPER B-LINE สลักตู้ปิดแบบ 4 ควอเตอร์เทิร์น
- APOLLO VALVES 83B-540 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตเชื่อมบอลวาล์ว
- ANVIL ไม้แขวนท่อ เกลียวดำ มีปลาย
- EATON แอคทูเอเตอร์สำรองซีรีส์ RS2
- SMC VALVES กระบอกสูบก้านผูกพร้อมตัวล็อค
- WEG ชุดบัสบาร์