MAIN FILTER INC. MF0193261 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 125 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.84 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.992 " |
OD ด้านล่าง | 5.118 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 9.84 " |
ไมครอน | 125 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 2.992 " |
OD . ยอดนิยม | 5.118 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไมครอน | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034054 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | - | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
| |
MF0066269 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
| |
MF0193226 | - | 1.378 " | 2.756 " | Viton | 1.378 " | 2.756 " | - | - | ฿2,261 | RFQ
| |
MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | Viton | 2.992 " | 5.118 " | - | - | ฿7,517 | RFQ
| |
MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
| |
MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | ดี | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ฿19,855 | RFQ
| |
MF0359765 | 25 | - | 2.36 " | Viton | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | ฿4,869 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.