MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เส้นใยสแตนเลส, 5 ไมครอน, Viton Seal
สไตล์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ความจุ | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0603055 | 1.63 " | 0.47 | 435 PSI | 18 ตร.ว. นิ้ว | 2.48 " | 1.63 " | ฿2,424 | RFQ
|
B | MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.752 " | ฿6,639 | RFQ
|
B | MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.752 " | ฿6,639 | RFQ
|
C | MF0606924 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ฿4,826 | RFQ
|
C | MF0060379 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ฿4,826 | RFQ
|
B | MF0306507 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.752 " | ฿6,639 | RFQ
|
C | MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ฿4,826 | RFQ
|
C | MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ฿4,826 | RFQ
|
B | MF0606669 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.752 " | ฿6,639 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ครอบคลุม
- อุปกรณ์จัดฟันและอุปกรณ์เสริมแรง
- อุปกรณ์วาล์วลอย
- ล็อคตู้เก็บของในตัว
- อุปกรณ์เสริม Air Scarifier
- เครื่องปรับอากาศ
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- ดีบุก
- LUMAPRO โคมไฟมือแบบมีสายสำหรับงานทั่วไป
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันเกียร์
- REICHERT ความแม่นยำสูงแบบอะนาล็อก
- PLAST-O-MATIC TABRS ซีรี่ส์ 3 ทางอากาศกระตุ้นบอลวาล์ว
- AMS ตัวจับหลัก
- SPEARS VALVES อานม้าแบบหนีบ PVC, เกลียว SR, เต้าเสียบเดี่ยว, สีเทา, EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC LW1510 ทำความสะอาดพื้นพร้อมด้านบนกลมปรับได้
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, หมายเลขโซ่ 35
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDTS
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 50