MAIN FILTER INC. MF0606924 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, เรตติ้ง 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.58 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.752 " |
กรองสื่อ | ไฟเบอร์สแตนเลส |
ความสูง | 3.58 " |
ไมครอน | 5 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.87 " |
OD . ยอดนิยม | 1.752 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ความจุ | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.752 " | ฿6,639 | RFQ
| |
MF0060379 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ฿4,826 | RFQ
| |
MF0306507 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.752 " | ฿6,639 | RFQ
| |
MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ฿4,826 | RFQ
| |
MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 1.752 " | ฿6,639 | RFQ
| |
MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ฿4,826 | RFQ
| |
MF0603055 | 1.63 " | 0.47 | 435 PSI | 18 ตร.ว. นิ้ว | 2.48 " | 1.63 " | ฿2,424 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.