MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย
สไตล์ | รุ่น | ประเภทซีล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | แคร็กความดัน | กรองคะแนน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0491341 | - | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ฿2,647 | RFQ
|
B | MF0603938 | - | - | 2.76 " | 1" | 2.76 " | 145 PSI | - | 205 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,779 | RFQ
|
C | MF0898964 | - | - | 1.85 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ฿1,210 | RFQ
|
A | MF0898970 | - | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | 200 | - | ฿2,647 | RFQ
|
D | MF0600938 | ดี | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | - | - | ฿3,524 | RFQ
|
D | MF0610249 | ดี | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | - | - | ฿3,524 | RFQ
|
E | MF0611369 | Viton | - | 2.756 " | 1.614 " | 2.756 " | 232 PSI | 130 | 270 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,678 | RFQ
|
F | MF0193224 | Viton | 1.378 " | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | - | 10 | - | ฿2,197 | RFQ
|
G | MF0611132 | Viton | - | 5.63 " | 3.701 " | 5.63 " | 145 PSI | - | 1665 ตร.ว. นิ้ว | ฿9,417 | RFQ
|
H | MF0238146 | Viton | - | 3.071 " | 1.595 " | 3.071 " | 305 PSI | - | 363 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,423 | RFQ
|
I | MF0591990 | Viton | - | 1.772 " | 1" | 1.772 " | - | - | - | ฿1,667 | RFQ
|
J | MF0614049 | Viton | 3.551 " | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 PSI | 1000 | 1959 ตร.ว. นิ้ว | ฿13,426 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านและชุดแตะ
- มินิเบรกเกอร์ยานยนต์
- การแบ่งประเภทตัวเว้นระยะและตัวรอง
- เกจวัดรูปร่าง
- เหยือกน้ำไม่หุ้มฉนวน
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เต้ารับและภาชนะ
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- บำบัดน้ำเสีย
- LIFT-ALL เว็บสลิง DOS
- METRO รถเข็นหุ้น
- STANT ฝาหม้อน้ำนิรภัยโลหะ
- DIAMOND VANTAGE แผ่นขัดเงาระดับพรีเมี่ยม
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 12-24 Unc
- APOLLO VALVES 36ELF ซีรี่ส์ 1/4 ถึง 1 นิ้ววาล์วลดแรงดันน้ำ
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 DWV ประดิษฐ์ติดตั้ง Stub Saddles, IPS OD x Socket
- SALISBURY อาร์คแฟลชโค้ท
- PARKER วาล์วนิรภัย
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้เซลเซียส