MAIN FILTER INC. MF0238146 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 6.18 นิ้ว | CF7TPK 0160DN500WHC

MAIN FILTER INC. MF0238146 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 6.18 นิ้ว

รายการ: CF7TPK แบบ: MF0238146ข้ามอ้างอิง: 0160DN500WHC'
฿2,423 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.071 "
แคร็กความดัน305 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
ขนาดตัวกรอง363 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง6.18
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.595 "
OD . ยอดนิยม3.071 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน HYDAC/HYCON 0160DN500WHC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทซีลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมแคร็กความดันกรองคะแนนขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0193224 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, สูง 5.11 นิ้ว | CF7NDQ MF0193224Viton1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-10-฿2,197
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0491341 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, คะแนน 200 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว | CG2FCW SH84139 MF0491341--3.287 "1.866 "3.287 "---฿2,647
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0591990 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 1000 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.44 นิ้ว | CG3BCW HY15799 MF0591990Viton-1.772 "1"1.772 "---฿1,667
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600938 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, คะแนน 200 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 18.89 นิ้ว | CG3JQF R18D200T MF0600938ดี0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---฿3,524
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603938 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 110 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.51 นิ้ว | CG3LFQ W03AT1115 MF0603938--2.76 "1"2.76 "145 PSI-205 ตร.ว. นิ้ว฿2,779
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0610249 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 200 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 18.89 นิ้ว | CG3RAX MF0610249ดี0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---฿3,524
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0611132 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 2000 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 19.64 นิ้ว | CG3RMT MF0611132Viton-5.63 "3.701 "5.63 "145 PSI-1665 ตร.ว. นิ้ว฿9,417
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0238146 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 6.18 นิ้ว
฿2,423 / หน่วย