MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 120 ไมครอน
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0597108 | 2.362 " | - | 2.362 " | 145 | 145 PSI | 77 ตร.ว. นิ้ว | 4.84 " | 1.063 " | ฿1,172 | RFQ
|
A | MF0605993 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | 145 PSI | 77 ตร.ว. นิ้ว | 4.84 " | 1.063 " | ฿1,172 | RFQ
|
B | MF0603505 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 73 | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
|
B | MF0065945 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
|
B | MF0301930 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
|
B | MF0432478 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
|
B | MF0432477 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 73 | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
|
C | MF0065955 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | 11.41 " | 3.622 " | ฿2,571 | RFQ
|
C | MF0432493 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | 11.41 " | 3.622 " | ฿2,571 | RFQ
|
C | MF0432492 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | 11.41 | 3.622 " | ฿2,571 | RFQ
|
C | MF0603515 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | 11.41 | 3.622 " | ฿2,571 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปกันลื่น
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- ถังเก็บและจ่าย
- เครื่องวัดอุณหภูมิผนัง / โต๊ะ / หน้าต่าง
- ที่จับรองรับสายเคเบิล
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- Pins
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- ดีบุก
- TELEMECANIQUE SENSORS เมาท์พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์มุมขวา
- CARLING TECHNOLOGIES สวิตช์ก้านโยก
- LITHONIA LIGHTING สายเคเบิล 2 พอร์ต Onepassoc 2
- GRAINGER ลวดเชื่อม 0.093 นิ้ว
- PARKER ข้อศอกชาย 90 องศาเบรกลม
- MARATHON MOTORS Max+ Inverter Duty Motors, 1000:1 แรงบิดคงที่, ปิดทั้งหมด, สามเฟส
- EATON ลิงค์เชื่อมต่อสายไฟ
- WEILER แปรงหลอดเกลียวเดี่ยว
- BUYERS PRODUCTS ชุดผ้าใบกันน้ำไฟฟ้า
- ALLEGRO SAFETY ท่อระบายอากาศ