MAIN FILTER INC. MF0432493 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 120 ไมครอน, ซีล, ความสูง 11.41 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.622 " |
OD ด้านล่าง | 4.961 " |
ยุบความดัน | 73 |
แคร็กความดัน | 73 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 425 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 11.41 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 120 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 3.622 " |
OD . ยอดนิยม | 4.961 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065945 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
| |
MF0065955 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | 11.41 " | 3.622 " | ฿2,571 | RFQ
| |
MF0301930 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
| |
MF0432477 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 73 | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
| |
MF0432478 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | 11.81 " | 1.772 " | ฿2,080 | RFQ
| |
MF0432492 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | 11.41 | 3.622 " | ฿2,571 | RFQ
| |
MF0597108 | 2.362 " | - | 2.362 " | 145 | 145 PSI | 77 ตร.ว. นิ้ว | 4.84 " | 1.063 " | ฿1,172 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.