MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Guarnital Seal
สไตล์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0603388 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79 ตร.ว. นิ้ว | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ฿5,724 | RFQ
|
A | MF0432187 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79 ตร.ว. นิ้ว | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ฿5,724 | RFQ
|
A | MF0065819 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79 ตร.ว. นิ้ว | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ฿5,724 | RFQ
|
B | MF0065901 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿7,516 | RFQ
|
B | MF0603448 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿7,516 | RFQ
|
C | MF0065894 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,892 | RFQ
|
B | MF0432389 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿7,516 | RFQ
|
C | MF0432377 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,892 | RFQ
|
C | MF0603435 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,892 | RFQ
|
D | MF0432399 | 5.31 " | 5.96 " | 73 PSI | 903 ตร.ว. นิ้ว | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ฿20,953 | RFQ
|
D | MF0603460 | 5.31 " | 5.96 " | 73 PSI | 903 ตร.ว. นิ้ว | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ฿20,953 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา
- ขั้นตอนสตูล
- ตัวเชื่อมต่อแบบหมุน
- เครื่องปรับอากาศในตู้
- ท่อ EPDM
- อะไหล่
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- Tensioners และ Tighteners
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- แท่งเชื่อมและลวด
- WISS Snip การบิน
- APPROVED VENDOR Dock / Body Bumper
- KINEDYNE E-Track แนวนอน
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ดอกสว่านโคบอลต์
- MARTIN SPROCKET สต็อก Simplex เจาะเฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกชนิด 16B-1 หมายเลขโซ่
- RIDGID กล้องตรวจสอบ
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ชุดอุปกรณ์ป้องกันภาพย้อนแสง
- TSUBAKI บูชเทเปอร์แยกประเภท H
- BUSSMANN ฟิวส์ JKS Limitron Fast Acting, Class J, 600 VAC