MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 250 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0604003 | 2.874 " | - | 2.874 " | 3045 PSI | 189 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.39 " | 1.386 " | ฿4,968 | RFQ
|
B | MF0434056 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | ฿2,138 | RFQ
|
B | MF0603939 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | ฿2,138 | RFQ
|
C | MF0306293 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | 273 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 6.81 " | 0.591 " | ฿1,708 | RFQ
|
C | MF0597055 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | 273 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 6.81 " | 0.591 " | ฿1,708 | RFQ
|
D | MF0600941 | 4.961 " | 0.409 " | 4.961 " | 145 PSI | 708 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | 18.89 | 3.622 " | ฿3,154 | RFQ
|
E | MF0306298 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.62 | 0.748 " | ฿2,306 | RFQ
|
E | MF0597064 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.62 | 0.748 " | ฿2,306 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่างเชื่อมหลายขั้นตอน
- สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได
- Workbenches มือถือ
- ประแจที่โดดเด่นและน่าเบื่อ
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- เครื่องทำความเย็น A / C
- มหาดไทยยานยนต์
- เฟอร์นิเจอร์
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ฟิตติ้ง
- DAYTON General Purpose Motor Capacitor Start / run Open Dripproof
- HARRINGTON NERM-FG รอก 3 เฟสเกรดอาหาร
- 3M เครื่องจ่ายเทปมือถือ
- HOFFMAN L ชั้นวางกล่อง
- SPEARS VALVES PVC ตาราง 40 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง 90 องศายาวกวาดศอก
- EATON ซ็อกเก็ตรีเลย์ซีรีส์ D4
- GENERAC ชุดอุปกรณ์พันฐาน Fascia
- JUSTRITE ชั้นวาง SpillSlope พร้อมถาด
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแบบสมบูรณ์ซีรีส์ C, ประเภท HFW, เฟรม F
- TRI-ARC U-Design บันไดคานยื่นแบบมีร่องรองรับ ขนาด 40 นิ้ว