MAIN FILTER INC. MF0306293 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 250 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.81 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.614 " |
OD ด้านล่าง | 3.898 " |
แคร็กความดัน | 58 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 250 |
ขนาดตัวกรอง | 273 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 6.81 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 250 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 0.591 " |
OD . ยอดนิยม | 3.898 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306298 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.62 | 0.748 " | ฿2,306 | RFQ
| |
MF0434056 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | ฿2,138 | RFQ
| |
MF0597055 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | 273 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 6.81 " | 0.591 " | ฿1,708 | RFQ
| |
MF0597064 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.62 | 0.748 " | ฿2,306 | RFQ
| |
MF0600941 | 4.961 " | 0.409 " | 4.961 " | 145 PSI | 708 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | 18.89 | 3.622 " | ฿3,154 | RFQ
| |
MF0603939 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | ฿2,138 | RFQ
| |
MF0604003 | 2.874 " | - | 2.874 " | 3045 PSI | 189 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 5.39 " | 1.386 " | ฿4,968 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.