MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 200 ไมครอน, Viton Seal
สไตล์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0348147 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
B | MF0419834 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151 ตร.ว. นิ้ว | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,736 | RFQ
|
A | MF0795357 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
A | MF0653320 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
A | MF0421276 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
A | MF0421274 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
B | MF0419836 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151 ตร.ว. นิ้ว | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,736 | RFQ
|
A | MF0873855 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
A | MF0370356 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
A | MF0225223 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
A | MF0868003 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
|
C | MF0586849 | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205 ตร.ว. นิ้ว | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | ฿2,218 | RFQ
|
C | MF0420178 | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205 ตร.ว. นิ้ว | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | ฿2,218 | RFQ
|
D | MF0419339 | 3.07 " | 145 | 145 PSI | 276 ตร.ว. นิ้ว | 6.69 " | 1.59 " | 3.07 " | ฿1,651 | RFQ
|
E | MF0415884 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ฿3,176 | RFQ
|
E | MF0415886 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ฿3,176 | RFQ
|
F | MF0420951 | 3.563 " | - | 435 PSI | 493 ตร.ว. นิ้ว | 6.37 " | 1.898 " | 3.563 " | ฿3,891 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นตำนาน
- อุปกรณ์เสริมเทอร์โมสตรัท
- อุปกรณ์ผสมในห้องปฏิบัติการ
- ไฟถนน LED ไฟนิรภัย
- บูสเตอร์เรกูเลเตอร์
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ป้องกันการตก
- ภายนอกยานยนต์
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- สีโป๊ว
- BRADY R4900 Series, เครื่องพิมพ์ริบบอน
- BURNDY Hyreducer Series ประกบชน
- EDWARDS SIGNALING สัญญาณมัลติโทน
- SUPER-STRUT AB288 Series ช่อง U ฟิตติ้ง
- EATON มือจับล็อค Hasps
- EATON 90 องศา Elbow อะแดปเตอร์ท่อไฮโดรลิค
- DAYTON กระทะ
- COMPX NATIONAL ช่องว่างของคีย์
- KISSLER & CO ตลับห้องน้ำแบบสองมือจับ
- NIBCO อะแดปเตอร์ท่อดิน DWV No Hub, Wrot และทองแดงหล่อ