MAIN FILTER INC. MF0421276 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 200 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.85 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 74 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 3.3 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 200 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.87 " |
OD . ยอดนิยม | 1.85 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0225223 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
| |
MF0348147 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
| |
MF0370356 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,358 | RFQ
| |
MF0415884 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ฿3,176 | RFQ
| |
MF0415886 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ฿3,176 | RFQ
| |
MF0419339 | 3.07 " | 145 | 145 PSI | 276 ตร.ว. นิ้ว | 6.69 " | 1.59 " | 3.07 " | ฿1,651 | RFQ
| |
MF0419834 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151 ตร.ว. นิ้ว | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,736 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.