MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก Return Line, แก้ว, 1 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0614174 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ฿8,512 | RFQ
|
B | MF0614183 | 2.62 " | 5.98 " | 150 | 150 PSI | 16.1 " | 2.62 " | 5.98 " | ฿4,952 | RFQ
|
A | MF0617240 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ฿8,512 | RFQ
|
A | MF0565645 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ฿8,512 | RFQ
|
A | MF0614179 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 " | 2.62 " | 5.98 " | ฿8,512 | RFQ
|
B | MF0614182 | 2.62 " | 5.98 " | - | 150 PSI | 16.1 | 2.62 " | 5.98 " | ฿4,952 | RFQ
|
B | MF0614180 | 2.62 " | 5.98 " | 150 | 150 PSI | 16.1 " | 2.62 " | 5.98 " | ฿4,952 | RFQ
|
B | MF0617243 | 2.62 " | 5.98 " | - | 150 PSI | 16.1 | 2.62 " | 5.98 " | ฿4,952 | RFQ
|
C | MF0072331 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | ฿9,744 | RFQ
|
C | MF0495633 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | ฿9,744 | RFQ
|
C | MF0849086 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | ฿9,744 | RFQ
|
D | MF0056175 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | ฿4,464 | RFQ
|
D | MF0495596 | 2.618 " | 6.083 " | 102 | 102 PSI | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | ฿4,464 | RFQ
|
D | MF0849064 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | ฿4,464 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์โบลเวอร์ขับตรง
- รถเข็นทรงกระบอกทางการแพทย์
- รีเลย์ Aquastat
- Vial Crimpers และ Decrimpers
- Busplug Hooksticks และอุปกรณ์เสริม
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ลวดสลิง
- ความปลอดภัยในการจราจร
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- PARKER วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 4 ทาง 2 ตำแหน่ง
- DAYTON ชัตเตอร์เพดาน
- CHECKERS โช้คล้อ
- WESCO รถเข็นโครงเหล็ก - กว้านสองล้อ
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130014 ซีรีส์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 9/16-12 Unc
- KIMBLE CHASE ขวดเดือดรูปลูกแพร์
- GRAINGER ท่อภายใน
- SCHLAGE วงเล็บ
- FALLTECH สายรัดแบบเต็มตัว